カテゴリ

  • メカニカル部品(211)
  • 切削工具(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「tp60」の検索結果

411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐60 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。トラスコ品番253-5950材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)660RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から3日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
トーヨースポイト 三宅化学トーヨースポイト三宅化学(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285ナチュラル
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
家具転倒防止プレート アイリスオーヤマ家具転倒防止プレートアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。 ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。 半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。材質EVA樹脂種別転倒防止ストッパー
トンガリPEボトル BOLLトンガリPEボトルBOLL(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(13件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブル QUIKFRAME折り畳みステージ QUIKSTAGE BASIC専用テーブルQUIKFRAME
8,398税込9,238
1台
当日出荷
高さ(mm)20材質ポリウッド色(本体)
伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫 常三郎伝統大鉋 燕鋼 丹生山 白樫常三郎
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
昭和中期の超特殊鋼を採用。堅木(広葉樹)に耐久性のある鉋。硬く粘りが強く杉の小口、逆節を削っても刃こぼれしません。特に堅木の削りには他に類を見ない耐久性、耐摩耗性を発揮します。
材質燕鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池DATA POWER TECHNOLOGY(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
端子形状PHR-2公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTCヘッドランプレンズ交換ツールセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)質量(g)850セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(3件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネートスモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
ワイヤーカッター 近正ワイヤーカッター近正
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)175質量(g)67刃長(mm)18材質(バネ部)ステンレスバネ材質(柄部)エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
てすり棒 天然木 アート技研工業てすり棒 天然木アート技研工業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,000税込141,900
1セット(2巻)
4日以内出荷から42日以内出荷
6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
エアインパクトドライバー ベッセルエアインパクトドライバーベッセル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式
ワイヤーカッター 近正ワイヤーカッター近正
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー全長(mm)175質量(g)67刃長(mm)18使用目的フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに切断対象ワイヤー
OPPテープHCテープ 橋本クロスOPPテープHCテープ橋本クロス
9,998税込10,998
1箱(24巻)
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFETSTMicro(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)ポール(竿部)とアーム体型ホワイトとブラックをご用意天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番351-7560種別ダブルハンマー全長(mm)169.4質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.38締付トルク(N・m)(最大)57.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6.0~8.0ホース取付口Rc1/4排気方向後方
Plune. ホーローティーポット 豊琺瑯Plune. ホーローティーポット豊琺瑯
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット
用途ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット。ステンレス製の茶こし付きで、お茶などを煮出すときにも便利です。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体・蓋/ほうろう用鋼板質量(g)約500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約21.5×11×19.5
Natural Smile メンズアクティブパンツ TP6000M ボンマックスNatural Smile メンズアクティブパンツ TP6000Mボンマックス
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ネイビー仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット、股下マチ仕様種別アクティブパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地ツイル色番8性別男性用
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220 STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220STMicro
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
写真撮影用 木製黒板 トーグ安全工業写真撮影用 木製黒板トーグ安全工業
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
材質木製
精密充填機 サンシン精密充填機サンシン
159,000税込174,900
1台
7日以内出荷
低粘度液または少量用に最適な、低コストの簡易タイプ。・専用密閉袋を使用すれば、簡単に密閉袋充填可能です。
電源20W/100V能力自吸揚程1.5m時:600cc/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×340
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 2000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
4,198税込4,618
1個
当日出荷
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です。
寸法(mm)50×70×6容量2000mAh質量(g)35電圧(V)3.7コネクタPHR-2
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
収納システム ホワイト木棚+パイプセット K9(駒谷)収納システム ホワイト木棚+パイプセットK9(駒谷)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
ホワイト棚板+パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド HAMP(ホンダ)ディスクパッドHAMP(ホンダ)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
チップ(ねじ切り) NTKカッティングツールズチップ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーンフィールド ガンコピン グリーンフィールドグリーンフィールド ガンコピングリーンフィールド
95,980税込105,578
1セット(600セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
ネーロ突っ張りラックセットW60 AIS (エイ・アイ・エス)ネーロ突っ張りラックセットW60AIS (エイ・アイ・エス)
11,880税込13,068
1台
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅63×奥行30×高さ220~245cm(アジャスターを含む)支柱下~アジャスター接地面/1.8~2cm突っ張り支柱の長さ/43.8~69cm製品重量(約):16.6kg耐荷重(約):棚板1枚あたり/65kg主材:本体/スチール(粉体塗装)、キャップ・アジャスター/PP、スリーブ/ABS樹脂、突っ張り支柱/スチール(クロームメッキ)・ABS樹脂付属品:アジャスター×4個お客様組立品
幅(mm)630質量(kg)14.8ブラック高さ(mm)2204~2454奥行(mm)300
スプリング内蔵キャスター 固定 SAMSONGスプリング内蔵キャスター 固定SAMSONG
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
トラスコ品番835-8141材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン質量(kg)1.752018年トラスコ掲載ページ2 0681
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh) DATA POWER TECHNOLOGYリチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)DATA POWER TECHNOLOGY
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。 コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
収納システム ブラック木棚+パイプセット K9(駒谷)収納システム ブラック木棚+パイプセットK9(駒谷)
9,998税込10,998
1セット
7日以内出荷
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。店舗内装にもぴったり。木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。
用途収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)パイプ径(Φmm)25(1本)