カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 物流用品(27)
  • オフィス家具(25)
  • 切削工具(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 溶接用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp8」の検索結果

464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電話録音用テレホンピックアップ TP8 OM SYSTEM

    電話録音用テレホンピックアップ TP8

    OM SYSTEM(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
    付属品イヤーピース(S/M/L)×各1形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数(Hz)特性50~16000外形寸法(mm)約Φ11.3×19電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)コード長さ(m)1.5本体質量(g)約8感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa)接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ指向性全指向性
  • めねじスタッドMS(TP8アジア(ステンレス/生地) 大阪魂

    めねじスタッドMS(TP8アジア(ステンレス/生地)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • めねじスタッドMS(TP8アジア(鉄/生地) 大阪魂

    めねじスタッドMS(TP8アジア(鉄/生地)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • HR25-7TP-8P(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8P(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HR25-7TP-8S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25-7TP-8S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2 積水樹脂

    セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2

    積水樹脂
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷
    門型の独立タイプの柵です。
    用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
  • 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当 日産ネジ

    六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当

    日産ネジ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
    材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    239税込263
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • タップスター 日本パワーファスニング

    タップスター

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • タップスター(SUS410) 大阪魂

    タップスター(SUS410)

    大阪魂(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    付属品専用ソケット1本材質SUS410
  • T-LOK プラグ フロパーサル

    T-LOK プラグ

    フロパーサル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)

    TTC 圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途裸端子・裸スリーブの圧着に材質(頭)機械構造用合金鋼
  • 裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO

    裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    筒部がストレート形状です。
    用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
  • 固定式プローブ・ピン TP88 フルーク(FLUKE)

    固定式プローブ・ピン TP88

    フルーク(FLUKE)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    プローブピン・セット
    トラスコ品番765-7641アズワン品番64-7721-13
  • BNC端子台 CONTEC(コンテック)

    BNC端子台

    CONTEC(コンテック)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    取付方式その他
  • 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • タップスター パック入 日本パワーファスニング

    タップスター パック入

    日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
  • 伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫 常三郎

    伝統大鉋 スウェーデン鍛造鋼 汐音 黒裏仕上げ 白樫

    常三郎
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    サンドビック鍛造鋼。不純物を極力低減した鋼で切れ味良く、研ぎやすい鋼です。中堅材から柔木向きで耐久性は炭素鋼の中でもトップクラスで引きが軽く、木肌の艶が一味違います。
    材質スウェーデン鍛造鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫
  • 逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス

    逆目盛検測桿ATP型

    マイゾックス
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
    仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
  • スパイラルコバルトステップドリル H&H

    スパイラルコバルトステップドリル

    H&H(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。
    用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業材質コバルトハイス鋼硬度HRC63-65
  • 文字テンプレート 8 岩田製作所

    文字テンプレート 8

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    文字高(mm)260寸法(横×縦)(mm)400×300RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 梱包用OPPテープ【バラ詰め合わせ】 クルーズ

    梱包用OPPテープ【バラ詰め合わせ】

    クルーズ
    639税込703
    1巻
    当日出荷
    複数商品が同梱されていることが一目でわかる標示OPPテープです。
    材質ポリプロピレン文字内容バラ詰め合わせテープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05入数1巻
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)

    アドコート
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
    用途長期鉄鋼用材質75g防錆紙用中性クラフト質量(kg)10防錆可能年月10~14ヶ月ロール直径(mm)Φ135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

    ステンレスタップスター

    日本パワーファスニング(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(50本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
    用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
  • 銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン 三興マテリアルサプライ

    銅管,樹脂管用リングタイプ継手 PGパッキン

    三興マテリアルサプライ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    材質PTFE寸法D2(Φmm)6寸法T(mm)2
  • 蛍光テープ つくし工房

    蛍光テープ

    つくし工房
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
  • タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂

    タップスター(SUS410)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410
  • グランカート用固定ハンドル TRUSCO

    グランカート用固定ハンドル

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    材質スチールタイプ固定表面処理粉体塗装
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172質量(g)1930能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
  • グランカート用足踏みストッパー TRUSCO

    グランカート用足踏みストッパー

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    材質/仕上スチール/粉体塗装
  • エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチダブルハンマー

    ベッセル
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
    仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
  • デジタル標準温度計 サーモポート

    デジタル標準温度計

    サーモポート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
    寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
  • ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,000税込130,900
    1巻(100m)
    3日以内出荷から42日以内出荷
    6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
    材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
関連キーワード
...