カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 制御機器(24)
- 物流用品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- サガミ エレク(13)
- TRUSCO(10)
- APEM(8)
- メディアカバーマーケット(5)
- サーモポート(4)
- ベッセル(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- ホシモト(3)
- スリーピース(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- CKD(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ニッタ(2)
- タキロン(2)
- SAMSONG(2)
- StarTech.com(2)
- セイコーインスツル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp80」の検索結果

SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80
フルーク(FLUKE)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
梱包用OPPテープ【バラ詰め合わせ】
クルーズ¥639税込¥7031巻当日出荷複数商品が同梱されていることが一目でわかる標示OPPテープです。材質ポリプロピレン文字内容バラ詰め合わせテープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05入数1巻
エアーインパクトレンチダブルハンマー
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
デジタル標準温度計
サーモポート¥49,980税込¥54,9781個当日出荷白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
ヘラゲインTP
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,000税込¥130,9001巻(100m)3日以内出荷から42日以内出荷6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。材質6ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
分岐端子台 600V 80A
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板(台車用)
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷から翌日出荷台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)
てすり棒 天然木
アート技研工業¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から41日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
サーマル紙ロール(5巻入)
日本プリメックス¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷サーマルロール紙仕様梱包単位(巻/箱):5長さ(m)用紙:約79外径(Φmm)用紙:80紙管外径(mm)18紙管内径(mm)12紙厚(μm)約64紙幅(mm)80
グランカート用リング式 自在2輪ストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在4輪ストッパー
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
サーモポート(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-99.99~400.0精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
エアードライバー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
サムソン 産業用重荷重キャスター 自在
SAMSONG(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。ストッパーなし
グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
軟式少年用J.S.B.B 公認金属バット
PROMARK(プロマーク)¥7,398税込¥8,1381本6日以内出荷(財)全日本軟式野球連盟(J.S.B.B)公認。特殊素材内蔵で飛距離UP!材質アルミ合金色ブラック質量(g)約600径(Φmm)【打球部】69.5長さ(cm)78
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥729税込¥8021個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
産業用重荷重キャスター 自在
SAMSONG¥4,998税込¥5,4981個当日出荷耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。トラスコ品番835-8149材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン質量(kg)1.26材質(車輪)ナイロンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0793
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
サーモポート¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)測定範囲(℃)-99.99~400.0コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201