カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「tpc-10」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバーケース ベッセル

    ドライバーケース

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電ドラボール、ビット、充電器をコンパクトに収納。EVA成型によるクッションケースで衝撃緩和。カラビナで吊り下げできるDリング付き。
    用途組立工場での保管、電気機器の修理、DIY、ホビーに。仕様ドライバーケース全長(mm)220質量(g)130
  • パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO

    パーツケース(可動仕切タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
    材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
  • 単管・足場パイプカッター GISUKE(タカギ)

    単管・足場パイプカッター

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • パーツケース(仕切付タイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)60奥行(mm)120仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
  • USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLAND

    USBポート付き個別スイッチコードタップ

    TOPLAND
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
    用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • パイプカッターTPCー100専用替刃 GISUKE(タカギ)

    パイプカッターTPCー100専用替刃

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    ステンレスが切れる
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(刃)HSS最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • カッター差し トップ工業

    カッター差し

    トップ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに可動するヒンジタイプで腰回りの邪魔をしません。 替刃用のホルダー付き。 利便性の高いカラビナDカン付きです。 カッターを収納できます。
    用途工具の持ち運びや腰回りの収納にトラスコ品番244-5132材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)質量(g)100縦(mm)240横(mm)75
  • パレットキャッチャーPPタイプ TRUSCO

    パレットキャッチャーPPタイプ

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。
    用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。材質〈TPC-100〉PP(ポリプロピレン)テープ金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
  • パーツケース TRUSCO

    パーツケース

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トレイ付きです。 工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。 一体式バックルですので開閉が楽です。 可動仕切板付タイプです。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。トラスコ品番818-8201セット内容可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)材質ポリプロピレン(PP)クリア高さ(mm)60材質(本体)ポリプロピレン質量(g)200奥行(mm)120仕切板可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)仕切数(個)(最大)3仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマーコマ数8有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
  • 窓付きフレームケースアルバム ナカバヤシ

    窓付きフレームケースアルバム

    ナカバヤシ
    829税込912
    1冊
    3日以内出荷
    60枚の写真を収納しながら好きな写真を飾ることができる。フレームがポイントのアルバムです。アルバムはリングタイプなので、順番を変えずにページをめくるだけで。手軽にお気に入りの写真を飾ることができます。リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付き。<ご使用上の注意>
    用途気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム仕様●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:印刷ポリプロピレン貼●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入その他表紙:印刷ポリプロピレン貼、台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)、その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入サイズL判本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40本体質量(g)260
  • フォトランク フレームケースアルバム L ドット ナカバヤシ

    フォトランク フレームケースアルバム L ドット

    ナカバヤシ
    849税込934
    1冊
    3日以内出荷
    気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
    仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体質量(g)260収納サイズL判60枚台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本
  • フォトランク フレームケースアルバム L クラフト ナカバヤシ

    フォトランク フレームケースアルバム L クラフト

    ナカバヤシ
    899税込989
    1冊
    3日以内出荷
    気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
    仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体質量(g)260収納サイズL判60枚台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)サイズ(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • ボルトナットキャップ TRUSCO

    ボルトナットキャップ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボルトナット部用の保護キャップです。
    用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    139,800税込153,780
    1個
    42日以内出荷
    TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
  • VAC用カーボンブラシ 2個入り SHINKO(新興製作所)

    VAC用カーボンブラシ 2個入り

    SHINKO(新興製作所)
    359税込395
    1袋(2個)
    当日出荷
    新興製作所クリーナー、VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S用のカーボンブラシです。
    用途適合機種はVAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
  • 単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7 FSC藤原産業

    単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7

    FSC藤原産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
    質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
  • 部品 ボルト 京セラ

    部品 ボルト

    京セラ
    129税込142
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ボルト主な用途ボルト
  • AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ AVX

    AVX 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

    AVX
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 10 A, 8 ピン パッケージSOP 東芝

    Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 10 A, 8 ピン パッケージSOP

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2580 pF @ -10 VMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBJ45・70/MBH50 ハガネ用インサートチップ MSTコーポレーション

    MBJ45・70/MBH50 ハガネ用インサートチップ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • MBJ45 イモノ・アルミ用インサートチップ MSTコーポレーション

    MBJ45 イモノ・アルミ用インサートチップ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • MBJ45・70/MBH50 イモノ用インサートチップ MSTコーポレーション

    MBJ45・70/MBH50 イモノ用インサートチップ

    MSTコーポレーション
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • MBJ45・70/MBH50 アルミ用インサートチップ MSTコーポレーション

    MBJ45・70/MBH50 アルミ用インサートチップ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • MBJ45・70/MBH50ステンレス用インサートチップ MSTコーポレーション

    MBJ45・70/MBH50ステンレス用インサートチップ

    MSTコーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • Wurth Elektronik インダクタキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik インダクタキット

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

    WURTH ELEKTRONIK
    269税込296
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ 安立計器

    高性能静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ SXシリーズ

    安立計器
    82,980税込91,278
    1本
    8日以内出荷から21日以内出荷
    SXシリーズは"±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイレベルな計測を簡単に行なうことができます。
    用途ビレットの予熱温度管理と温度計測等コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒プラグ形状標準プラグ被覆材ポリウレタン
  • パイロツトチエツクベン BIGM(丸山製作所)

    パイロツトチエツクベン

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    備考※~2019年9月規格TPC-T01-10B部品名称パイロツトチエツクベン図解NoBSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ センタブーム部品_No.18、BSA-950シリーズ ブームリフト部品_No.パイロツトチエツクベン、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ ブームリフト部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ブームリフト部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ センタブーム部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 ブームリスト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム ハイブーム仕様部品_No.10、BSA-650シリーズ ブームリフト部品_No.パイロツトチエツクベン、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ブームリフト部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ ブームリフト部品_No.10、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.パイロツトチエツクベン、BSA-650C -1シリーズ ブームリフト部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.10、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.パイロツトチエツクベン