カテゴリ

  • メカニカル部品(151)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpdr-68a」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータドライバ  TPDR-68A スリーピースモータドライバ TPDR-68Aスリーピース
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IMタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2629NC-24タイプスリーピース
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])7400電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-4668F-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-4668F-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】46電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850J-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CEタイプスリーピース
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-1627A-TUタイプスリーピース
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2629NA-15タイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2629NA-15タイプスリーピース
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)15回転数(min-1[r.p.m])4700電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KSタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KJタイプスリーピース
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KSタイプスリーピース
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KHタイプスリーピース
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KSタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850K-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850K-CMタイプスリーピース
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IGタイプスリーピース
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプスリーピース
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-CMタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038C-KHタイプスリーピース
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KWタイプスリーピース
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442C-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850J-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3850J-CMタイプスリーピース
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】38.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-1627B-TUタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-1627B-TUタイプスリーピース
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電圧(V)24電源直流回転方向CCWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプスリーピース
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KJタイプスリーピース
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442B-CMタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KWタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2732D-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KSタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3442E-KWタイプスリーピース
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2937A-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KSタイプスリーピース
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KJタイプスリーピース
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3640H-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CMタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3038A-KSタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3038A-KSタイプスリーピース
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3640H-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-KJタイプスリーピース
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NA-KHタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-IMLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NJ-IMLタイプスリーピース
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526NB-KWタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932A-KWタイプスリーピース
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
モーター(原動機)カテゴリ