カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)

「tpga」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPGA タンガロイ

    チップ TPGA

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA-DIA タンガロイ

    チップ TPGA-DIA

    タンガロイ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DX140形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ TPGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ TPGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
  • 転削加工用インサート サーメット TPGA タンガロイ

    転削加工用インサート サーメット TPGA

    タンガロイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
    用途被削材:鋼。適合被削材種鋼材種NS740RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NF-TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGA

    住友電工ハードメタル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • チップ TPGA タンガロイ

    チップ TPGA

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質TH10寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)6.35
  • チップ TPGA-QBN タンガロイ

    チップ TPGA-QBN

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NU-TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGA

    住友電工ハードメタル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • チップ T-NU-TPGA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPGA

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 腕カバー付塩ビ薄手手袋 TRUSCO

    腕カバー付塩ビ薄手手袋

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1双
    当日出荷
    手のひらに滑り止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。 薄手の手袋のため、指先の感覚が伝わりやすいです。 手袋部も腕カバー部も塩ビ製ですので、油に強いです。
    用途自動車関連業。農業。漁業・水産業。機械工業。清掃・サービス業。入数(枚)2入数(双)1機能耐油性、グリップ性滑り止め効果あり
  • パンチグラインダー ファーステック

    パンチグラインダー

    ファーステック
    ¥108,800~税込¥119,680~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
    精度(mm)回転:0.005
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10

    タンガロイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属材種TH10
  • (75700)エンブレム (H) ホンダ

    (75700)エンブレム (H)

    ホンダ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • モーターパンチグラインダー ファーステック

    モーターパンチグラインダー

    ファーステック
    ¥288,800税込¥317,680
    1台
    30日以内出荷
    モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
    長さ(mm)ワーク:20-120質量(kg)10.2径(Φmm)研磨可能:1.5-25精度(mm)回転:0.005回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129電源(AC V)100モーター出力(W)25