カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド

チップ TPGB-SE
京セラ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
チップ TPGB-SE
京セラ¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)6.35切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.5角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら