カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tpgd」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPGD-FN BIG DAISHOWA

    チップ TPGD-FN

    BIG DAISHOWA
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ NF-TPGD 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPGD

    住友電工ハードメタル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
  • スローアウェイチップ TPGD カイザー

    スローアウェイチップ TPGD

    カイザー
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    翌々日出荷
    寸法(mm)ノーズR:0.2適合ヘッドEWN04-15用丸バイト:ST7W-EB8~EB12
  • チップ NU-TPGD 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGD

    住友電工ハードメタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • チップ T-NU-TPGD 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPGD

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)
  • バキュームパッド ParkerTAIYO

    バキュームパッド

    ParkerTAIYO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
  • EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ カイザー

    EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ

    カイザー
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
    用途EWNボーリングヘッド用。
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
  • ”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ” カイザー

    ”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”

    カイザー
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
  • アース連結端子台 不二電機工業

    アース連結端子台

    不二電機工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(16個)
    11日以内出荷
    【A.配線作業面での特長】。ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】。ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)。ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
    仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm色外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0