カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpgh160304」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • ISOターン チップ TPGH-R/L イスカル

    ISOターン チップ TPGH-R/L

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGH R/L 京セラ

    チップ TPGH R/L

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH-H 京セラ

    チップ TPGH-H

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH-H 京セラ

    チップ TPGH-H

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ

    旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質PV7005材質(本体)PV7005
  • チップ TPGH-H 京セラ

    チップ TPGH-H

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    チップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TP-FS 三菱マテリアル

    チップ TP-FS

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH イスカル

    チップ TPGH

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGH R/L-H 京セラ

    チップ TPGH R/L-H

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH イスカル

    チップ TPGH

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC570形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    チップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ISOターン チップ TPGH-R/L イスカル

    ISOターン チップ TPGH-R/L

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。
チップカテゴリ