カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト

チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら