カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 手袋(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)

「tpgt221lfy」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
379税込417
1パック(1500個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージモノタロウ(2280件のレビュー)
299税込329
1ダース(12双)ほか
当日出荷
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(75件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
欠品中
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
純綿軍手 7ゲージ モノタロウ純綿軍手 7ゲージモノタロウ(295件のレビュー)
609税込670
1ダース(12双)ほか
当日出荷
コストを追求した手袋です。 5本糸編です。 綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。 洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質綿100%糸本数(本)5本編
純綿軍手 7ゲージ 薄手 モノタロウ純綿軍手 7ゲージ 薄手モノタロウ(46件のレビュー)
499税込549
1ダース(12双)
当日出荷
7ゲージ、3本糸編みです。 600gの軽作業向きの純綿軍手。 綿100%なので吸湿性がよく、肌に優しいので、アレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
材質綿100%入数(双)12機能吸湿性全長(cm)23糸本数(本)3本編中指長(cm)約8.0
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スコッティ フラワーパック2倍巻き 日本製紙クレシアスコッティ フラワーパック2倍巻き日本製紙クレシア(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(12ロール)
当日出荷
省スペースで、持ち運びに便利。
使用場所トイレ幅(mm)108種別芯あり材質パルプホワイトシリーズスコッティ香りくつろぎの花の香り
チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FX住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼等あらゆる被削材での仕上げ加工に!内径仕上げ加工に
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT-W 住友電工ハードメタルチップ TPGT-W住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面種別ポジ材質AC510U形状正三角形60°勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FX住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025