カテゴリ
- 作業工具(9)
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tph-3」の検索結果

コードヒーター TPH-3 3m
TGK(東京硝子器械)¥17,500税込¥19,2501個6日以内出荷両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。電熱容量(W)300仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃TGK品番521-60-23-03型式TPH-3長さ(m)3
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
ヒンジ 点検口用PH
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(20個)当日出荷から16日以内出荷吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
プライヤホルダー
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。全長(mm)380トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)222
プライヤホルダースペア
TRUSCO¥569税込¥6261セット(3枚)当日出荷TPH-300A用のスペアプレートです。トラスコ品番114-8119材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)66.6質量(g)45奥行(mm)7
ショットキバリアダイオード 40V/0.1A
東芝¥29税込¥321個3日以内出荷用途LowVoltage High Speed Switching電流(A)平均整流電流:0.1内部回路1RoHS指令(10物質対応)対応最大逆電圧(V)40
蓄光木製手すり 丸棒 35Φ
K9(駒谷)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光木製手すり 丸棒 32Φ
K9(駒谷)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
ドアクローザー MTC 小型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドア厚25~40mmに対応。 点検口にも使用可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを戸先側へ向けて使用して下さい。 開き角度は85°、又は90°。 点検口用ピボットヒンジ(TPH-35)使用の場合は、100°にも対応。色シルバー質量(kg)ドア:25以下ドア厚(mm)25~40
TSPカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ポストホールディガー
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷頭部は熱処理済です。 軽量なので、作業性に優れています。用途穴掘り作業に全長(mm)1450材質刃、柄:スチール質量(kg)3.65刃長(mm)240刃幅(mm)100
DCギアドモータ TP-3640H-PHタイプ
スリーピース¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8