カテゴリ
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「tpk-06」の検索結果

TPKタップケース
MAKINO(20件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
4chデジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
SDカード対応型3ch温度モニター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。 熱電対タイプK対応。 3チャンネル同時表示。付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書質量(g)285電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)使用温度(℃)0~50℃測定方式K熱電対分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)インターフェースRC232C、USBディスプレイ6インチLCD対応メディアSDカード(1~16GB対応)
温度計
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)測定範囲(℃)-199.9~+1370精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下測定周期3回/秒
データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付
マザーツール¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付
マザーツール¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-56校正証明書一般校正(英語)