カテゴリ
- 切削工具(14)
「tpk43pdtr」の検索結果

フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
フライス インサート TPKN1603・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フライス用インサート、TPKN・仕様です。仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート TPKN2204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フライス用インサート、TPKN・仕様です。仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ TPMN
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18