カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpkn1603pdtr」の検索結果

フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
フライス インサート TPKN1603・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷フライス用インサート、TPKN・仕様です。仕様AN(deg):11寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷材質PR1210仕様●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7トラスコ品番554-9116材質(本体)PR1210寸法S(mm)3.18コーナー数3寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)9.525