カテゴリ
- 制御機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tpl2-01」の検索結果

照光式スイッチ TPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥459~税込¥505~1個当日出荷から10日以内出荷口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間
超小形押しボタンスイッチ TPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥769税込¥8461個11日以内出荷仕様●実装:極数:2極●動作機能:ON-ON●LED数:1個●照光タイプ:ネオン●操作部形状:別売り●操作部カラー:別売り●LED色調:赤●操作部表示:別売り●端子部形状:PC端子●端子部処理:金メッキ●本体部カラー:白●定格:DC30V 0.1A Max. 1μA min●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。形状、サイズ、カラーについては、下記の表をご確認ください。●※取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-73
テーパーライナー
HI-LEAD¥949税込¥1,0441袋(2枚)当日出荷鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
AT-BRKT-J21
アライドテレシス¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種AT-GS908TPL V2、FS708TPL V2、FS708TPL、FS808TP V1、FS708TP V2RoHS指令(10物質対応)対応
TWELITE ARIA 磁気・温/湿度センサータグ MWシリーズ
Mono Wireless¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷センサー内蔵の無線タグ。TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。【親機・中継機の準備】。TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。仕様●無線部●通信方式:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16●送信出力:9.19dBm●マイコン部●プロセッサ:32ビット RISC●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●アンテナ●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.8dBi(ケースなし)/-0.46dBi(ケースあり)●偏波:直線偏波●搭載センサー●温湿度センサー:SHT40(Sensirion)●磁気センサー:DRV5032FD(Texas Instruments)●ウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)●LED:LB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)アズワン品番67-0404-80