カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmh-mv」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    チップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MV

    三菱マテリアル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TP-MV 三菱マテリアル

    チップ TP-MV

    三菱マテリアル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH)

    三菱マテリアル
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70~90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
関連キーワード
チップカテゴリ