カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
「tpmh110304n」の検索結果

チップ TPMH-SF
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPMH-NE
京セラ(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TP-MV
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら