「tpmn」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMN 京セラ

    チップ TPMN

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなしトラスコ品番153-8721材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 京セラ

    チップ TPMN

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 三菱マテリアル

    チップ TPMN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPMN-TN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質T1000A形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ TPMN 住友電工ハードメタル

    チップ TPMN

    住友電工ハードメタル
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ TPMN 京セラ

    チップ TPMN

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TPMN 京セラ

    チップ TPMN

    京セラ
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ 3QP-TPMN タンガロイ

    チップ 3QP-TPMN

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
  • カッタ用チップ TPMN220408 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN220408 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMN-T DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TPMN-T

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ TPMN160308 HC844

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TPMN)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域鋳鉄切削穴の有無なし材種MC6115ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号flat_top等級記号M
  • ストレッチパーカー TRUSCO

    ストレッチパーカー

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1着
    当日出荷
    ストレッチ素材を使用しているので、作業時の腕の曲げ伸ばしが楽に行えます。泥や風、汚れから体をガードします。撥水加工を施しています。折りたたむとコンパクトサイズになり、持ち運びにも便利です。背中反射プリントで夜間の安全性を高めます。
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%メランジネイビー
  • バイト用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスカッター用ワイパーチップ サンドビック

    フライスカッター用ワイパーチップ

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    フライス加工用チップ
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の有無なし
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TP 三菱マテリアル

    チップ TP

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13
  • 旋削用チップ CA4505 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4505 CVDコーティング

    京セラ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4505材質(本体)CA4505
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ

    旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

    京セラ
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PV7005材質(本体)PV7005
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K

    京セラ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • 旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K

    京セラ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄