カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
「tpmn160308 ex35」の検索結果

チップ TPMN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,798税込¥8,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし