カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmr160308n」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPMR 三菱マテリアル

    チップ TPMR

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPMR-UJ 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-UJ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPMR-SF 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-SF

    住友電工ハードメタル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
  • チップ TPMR-FK 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-FK

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPMR-NFK 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-NFK

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPMR 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T1000A形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ片面
  • チップ TPMR-SF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMR-SF (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカSF逃げ角(°)11
  • チップ TPMR イスカル

    チップ TPMR

    イスカル
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
関連キーワード
チップカテゴリ
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
"tpmr160308n" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷