「tpmt110302」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    6,898税込7,588
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質CA515材質(本体)CA515
  • チップ TPMT PP 京セラ

    チップ TPMT PP

    京セラ
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT 京セラ

    チップ TPMT

    京セラ
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック

    CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPMT-PF タンガロイ

    チップ TPMT-PF

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-HQ 京セラ

    チップ TPMT-HQ

    京セラ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • チップ TPMT HQ 京セラ

    チップ TPMT HQ

    京セラ
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,498税込6,048
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ(旋削) TPMT-PP 京セラ

    チップ(旋削) TPMT-PP

    京セラ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LU

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN 旋削用

    京セラ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
  • チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)11
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途仕上げ被削材P切刃長さ(mm)10.5057勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材サーメット適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
  • チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート AH725 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート AH725

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途仕上げ被削材M切刃長さ(mm)10.5057勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
  • 旋削用チップ TPMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMT-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • 旋削用チップ TPMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMT-PP (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ TPMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMT-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味に優れた汎用ブレーカ。
  • チップ NU-TPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPMM

    住友電工ハードメタル
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
  • チップ NF-TPMM 住友電工ハードメタル

    チップ NF-TPMM

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
    用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒状チップブレーカ片面
関連キーワード
tpgt110302特集