カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み

「tpmt160404n-mu」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPMT 住友電工ハードメタルチップ TPMT住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU住友電工ハードメタル
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で寿命の安定したブレーカ。
勝手なし[N]
チップ TPMT-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカMU逃げ角(°)11
チップ TPMT-MU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-MU住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
tpgt160404特集