カテゴリ

  • 切削工具(33)

「tpmt16t304」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ TPMT-PF タンガロイチップ TPMT-PFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形切込みap(mm)1最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TPMT-24 タンガロイチップ TPMT-24タンガロイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ TPMT-TSF タンガロイチップ TPMT-TSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TPMT-23 タンガロイチップ TPMT-23タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ TPMT-TM タンガロイチップ TPMT-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)0.3~2寸法ft(mm)0.1~0.3形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
7日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)トラスコ品番820-4656被削材K切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
ISO インサート TPMT-LF ケナメタルISO インサート TPMT-LFケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形逃げ角(度)11
ISO インサート TPMT-FP ケナメタルISO インサート TPMT-FPケナメタル
4,298税込4,728
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
旋削用 三角形ポジチップ WMP20S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WMP20Sワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WKK20S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WKK20Sワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 三角形ポジチップ WSM20Sワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
tpgt160404特集