カテゴリ
- 保管用品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tpo-342」の検索結果

パーツボックス TPO-342
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷TPO規格コンテナー。ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。材質PP有効内寸(mm)462×296×171外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×181折りたたみ寸法(mm)503×335×60圧縮荷重(N[kgf])14600[1490]
TP規格オリコン TPO-342B
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。材質PP折りたたみ時高さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無フタ別売
TP規格オリコン TPO-342
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)一体式(4側面)材質PP色ライトグレータイプTP規格オリコンタイプ、TP規格容量(L)25.4有効内寸(mm)466×298×172外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×182底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.44(1780)フタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×195
TPO型 折りたたみコンテナ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です材質/仕上ポリプロピレン最大積載荷重(kg)15適合カード差しTPプレートフタの有無なし
折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷から9日以内出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
TP規格オリコン TPO-342.5
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)一体式(4側面)材質PPタイプTP規格オリコンタイプ、TP規格底形状TP格子リブフタの有無なし外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×241