カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpo-s」の検索結果

オーバルスポンジ
Modes¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷グリッド構造のラバー表面を採用した手作業用のスポンジです。くびれのあるオーバル形状で持ちやすく、ディスクタイプでは作業しにくい複雑な部分や部分的な処理に最適です。スポンジは2層構造で型崩れせず的確な作業を可能にします。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×110(くびれ部:60)危険物の類別非危険物
タブレット用スタンド 盗難防止ロック付き デスクや壁面への設置に対応
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定。固定したタブレットをロック。POS用途に最適。ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電。安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製。デスク、テーブル、壁面に固定用途POSシステムまたはインタラクティブ販促キオスクとして使用。製品ディスプレイとしてタブレットを使用。商業施設、各種機関で情報提供ツールとして活用
タブレットスタンド/10.2インチ & 10.5インチ/VESA対応/盗難防止用キーロック & ケンジントンスロット/レジ用 タブレットセキュリティスタンド/タブレット対応セキュリティケース
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応。考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製。設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kgRoHS指令(10物質対応)対応
ポンチセット
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
接液部リペアーパーツキット LK-25BMS
ヤマダコーポレーション¥13,980税込¥15,3781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-25/P25 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2647セット内容683997Oリング(4個)、773171ボール(4個)、683996Oリング(2個)、771974ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000