カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
「tpp-232」の検索結果

プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9耐熱温度(℃)240
透明プラスチック製ピンセット
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質ポリカーボネート幅(mm)9耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
プラスチック製ピンセット5本組セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240