カテゴリ

  • 制御機器(688)
  • パソコン/周辺機器(499)
  • 作業工具(332)
  • 介護用品(285)
  • バイク純正部品(273)
  • 安全靴・作業靴(127)
  • 切削工具(127)
  • 学童・教育用品(93)
  • 物流用品(92)
  • メカニカル部品(85)
  • 農具(75)
  • トラック純正部品(71)
  • 清掃用品(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
  • 安全保護具(51)
  • 医療(48)
  • ヘルスケア(47)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 自動車純正部品(44)
  • 農業機械(43)
  • 手袋(42)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 家電(39)
  • 厨房用品(34)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 建築金物(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 事務用品(23)
  • 測定用品(22)
  • オフィス家具(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • カー用品(20)
  • 防災用品(18)
  • 研磨材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電気材料(14)
  • 電動工具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 自転車部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 安全用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpr」の検索結果

3,790件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4モノタロウ(136件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 モノタロウ円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載モノタロウ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
ブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪 モノタロウブレーキ付台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量走行 TPR車輪モノタロウ(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に質量(kg)5.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPRタイプブレーキ付車輪幅(mm)20ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)床面高さ(mm)120荷台寸法(幅)(mm)385ハンドル高さ(mm)800ブレーキ種類フットブレーキ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)635材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
小型ラック TPR-330 東海製作所小型ラック TPR-330東海製作所
1台
取扱い終了
軽量かつ耐荷重にも優れた小型の2段式の樹脂製ラックです。 支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来、スタッキングも可能なので2段以上に積み重ねることも可能です。 ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、商品訴求ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×172×354耐荷重(kg)30(1段15)材質本体:PS(ポリスチレン)樹脂成型
リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
大型ラック TPR-550 東海製作所大型ラック TPR-550東海製作所
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
軽量かつ耐荷重にも優れた3段式の樹脂製ラックです。 1段あたり50kgまでの陳列が可能で、重量物の陳列にも適しています。 支柱部分をラックに差し込むだけで簡単に組み立てが出来ます。 ラック部分には、POPボードやプライスカードを差し込めるようになっており、商品訴求ができます。
耐荷重(kg)150(1段50)材質本体:ABS樹脂 樹脂成型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×412×927
低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪トラスコ品番836-1519形状固定車荷重種別重荷重質量(g)195車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コンパクトゴーグル コブラTPR bolleコンパクトゴーグル コブラTPRbolle
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超軽量コンパクトゴーグルです。 ラバー素材のフレームが顔に密着します。 EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。仕様防曇・耐傷性形状ゴーグル型規格AS/NZS規格品レンズ色クリア加工防傷:○調整範囲(mm)ストラップ:15コーティング防曇・防傷テンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
TPRグリップ (1ペア) TAKEGAWA(武川)TPRグリップ (1ペア)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
PSA-TPR05専用替え芯 プリンストンPSA-TPR05専用替え芯プリンストン
539税込593
1個
5日以内出荷
iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用替え芯。iPad用 アクティブスタイラス PSA-TPR05専用の替え芯。替え芯2本、替え芯リムーバー付属。
対応機種PSA-TPR05
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,498税込1,648
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB-TPR,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB-TPR,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA (実行値順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP184フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin東芝
2,798税込3,078
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングセット(STD TPR) BIGM(丸山製作所)ピストンリングセット(STD TPR)BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
図解NoMKW728H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.6、TSW41H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、GSW15C-H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンリングセット(STD TPR)_No.3、TSW17H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、TSW12H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、TSW12H-C エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.3、BP8040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンリングセット(STD TPR)_No.2、BP5040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンリングセット(STD TPR)_No.2、MLKW1511H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.3、MKW1210H(JP) クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.3
M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒) エスコM12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒)エスコ
85税込94
1袋(10枚)
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)27厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZB-122
ステンレス低床重荷重用320TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス低床重荷重用320TPR固定車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン形状固定車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)15厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-53
M6/6.4x14x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x14x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)14厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-62
M10/10.5x30x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM10/10.5x30x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)30厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZB-103
M16/17.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM16/17.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-161厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)30
M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-81
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-63
M14/15.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM14/15.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)15外径(Φmm)30厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZB-141
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-61厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12
M5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x12x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-52厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12
M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ(1件のレビュー)
60税込66
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
M12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
85税込94
1個
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)24厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZB-121
M8/8.4x24x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM8/8.4x24x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
85税込94
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-83厚さ(mm)2内径(Φmm)8.4外径(Φmm)24
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-41厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9
M10/10.5x22x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM10/10.5x22x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
115税込127
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-102厚さ(mm)2内径(Φmm)10.5外径(Φmm)22
M16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-162厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)50
フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1セット 3000個入 東芝フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1セット 3000個入東芝
1,398,000税込1,537,800
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3601アズワン品番65-7230-06
M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-51厚さ(mm)1内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10
M10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM10/10.5x20x2.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
85税込94
1個
翌日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)20厚さ(mm)2エスコ品番EA949ZB-101
M12/13.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM12/13.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-123厚さ(mm)3内径(Φmm)13外径(Φmm)30
M3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM3/3.2x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-33厚さ(mm)0.8内径(Φmm)3.2外径(Φmm)9
M3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM3/3.2x8.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
内径(Φmm)3.2外径(Φmm)8厚さ(mm)0.8エスコ品番EA949ZB-32
フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1袋 10個入 東芝フォトカプラ 表面実装 MOSFET出力 TLP172AM TPR E O 1袋 10個入東芝
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7235-03
...