カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「tps-4」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 日産ネジ

    六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当

    日産ネジ
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
    材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 修正テープ モノps トンボ鉛筆

    修正テープ モノps

    トンボ鉛筆(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    使いやすさ明快のスリムなペン型フォルムの修正テープにはがせる機能として「テープリムーバー」を備えました。この1本で修正を更に快適に、シンプルに。ペン感覚で持ちやすく、収納もしやすいスリムなペン型フォルム。消しすぎた個所などをはがせる六角形の修正テープはがし「テープリムーバー」が修正テープと一体化し、備わっています。微妙な手ブレに追従しテープと紙面への密着性が向上します。収納時のヘッドを保護し、周囲へのテープ付着を防ぎます。
    仕様使いきり・ペンタイプ、修正テープはがし「テープリムーバー」付、スライド式ヘッドカバー付、手ブレ補正ヘッド材質(本体)再生スチロール樹脂、(リール)POM樹脂、(テープリムーバー)PVC質量(g)14テープ長さ(m)6全長×幅W×厚さ(mm)122×25×16商品タイプ本体(使い切り)
  • 計測機器用普通紙 TRUSCO

    計測機器用普通紙

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
    仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クランプオンMKカートリッジ 三菱マテリアル

    クランプオンMKカートリッジ

    三菱マテリアル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様クランプねじ
  • PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサス

    PTFE SAND ヘルールガスケットT型

    コンサス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PTFE SAND形状ヘルール
  • フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い エレコム

    フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い

    エレコム(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
    ホワイトサイズハガキ版用紙光沢フィルム
  • ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業

    ストラップ STPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    879税込967
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • PVCフォトフレーム ナカバヤシ

    PVCフォトフレーム

    ナカバヤシ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
  • チップクランプボルト(MDPE用) 日研工作所

    チップクランプボルト(MDPE用)

    日研工作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • つまみ細工用精密ピンセット ベストブレーン

    つまみ細工用精密ピンセット

    ベストブレーン
    379税込417
    1袋(10.8cm)
    6日以内出荷
    先端が平らなので接着面にボンドを付けやすく出来上がりパーツを扱うのにも最適。
    材質ステンレス質量(g)12先端形状全長(cm)10.8
  • ステン PEMパイロットピン 大阪魂

    ステン PEMパイロットピン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス寸法S(mm)2.29最小板厚(mm)1
  • コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型 三協リール

    コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型

    三協リール
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • ツールプリセッタ BIG DAISHOWA

    ツールプリセッタ

    BIG DAISHOWA
    599,800税込659,780
    1個
    5日以内出荷
    最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
  • Level sensor 26Y 4-20mA TC Merck(メルクミリポア)

    Level sensor 26Y 4-20mA TC

    Merck(メルクミリポア)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8362-42
  • ワークテーブル300シリーズキャスターセット(オプション) 山金工業

    ワークテーブル300シリーズキャスターセット(オプション)

    山金工業
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    翌日出荷
    山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
    用途エラストマー車なのでウレタン車・ゴム車と比べるとクッション性が比較的高くなります。耐水性も高いです。ねじ径M12×P1.75×L25耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む)1ヶ当たりの耐荷重(kg)60車輪エラストマー車キャスター径(Φmm)100取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53グリーン購入法適合
  • Level sensor 35X HT 4-20mA Merck(メルクミリポア)

    Level sensor 35X HT 4-20mA

    Merck(メルクミリポア)
    619,800税込681,780
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番62-8362-41
  • ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモボトルトップフィルター PES・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPS45シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    21,980税込24,178
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。管理しやすい個包装です。ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
    材質フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PES
  • STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicro

    STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

    STMicro
    359税込395
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パワーレデューサ コガネイ

    パワーレデューサ

    コガネイ
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110間口(mm)4047耐荷重(N/m2)【屋根】3000、【床】6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4379mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4379mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。付属品棚板(HT-12LW、HT-12W 各2枚入1セット)セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110奥行(mm)1590間口(mm)4379耐荷重(N/m2)【屋根】3000、【床】6000床面積(m2)6.96内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(物置部)2476×1420×1850/(駐輪部)1776×1420×1900出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック34個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:1420、全体:1795間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:41271420、1460、1590、1850、2476、2532、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)6.44色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    389,800税込428,780
    1台
    10日以内出荷
    扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック35個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:2120、全体:2495間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:41271460、1850、2120、2290、2476、2532、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)9.27色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    289,800税込318,780
    1台
    10日以内出荷
    扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック36個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:1420、全体:1795間口(mm)【駐輪部】開口部:1708、【駐輪部】床回り:1847、【駐輪部】内寸:1776、全体:41271238、1420、1590、1850、2144、2200、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)6.44色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4047mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    359,800税込395,780
    1台
    10日以内出荷
    扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック37個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:2120、全体:2495間口(mm)【駐輪部】開口部:1708、【駐輪部】床回り:1847、【駐輪部】内寸:1776、全体:41271238、1850、2120、2144、2200、2290、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)9.27色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4379mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口4379mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック38個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:1420、全体:1795間口(mm)【駐輪部】開口部:1708、【駐輪部】床回り:1847、【駐輪部】内寸:1776、全体:44591420、1460、1590、1850、2476、2532、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)6.96色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフ ライドシャツFP ラフアンドロード

    ラフ ライドシャツFP

    ラフアンドロード
    17,980税込19,778
    1着
    6日以内出荷
    安全安心を装着できる、プロテクターシャツでバイクも街も楽しむ。胸・肩・肘・背中に軽量で通気性抜群のワッフルパッドをフル装備。プロテクターシャツとして着用すれば、お気に入りのアウターを羽織ることで気軽に、カジュアルに、着こなしの幅も広がります。左胸にはフラップ付きポケット、右胸にはコンシールファスナーを使ったステルスポケットを装備。二の腕にはバタつき防止フラップを装備しパッドのずれ、バタつきを防ぎます。フロントファスナーとボタンのダブル開閉仕様で、酷暑にはファスナーを閉めずボタン留めにすることでベンチレーションとして機能します。チェック柄とソリッドカラー、それぞれ2種類、計6色からお選びいただけます。プロテクターを外せば街着としても活躍する新感覚ウエアで新たなライディングシーンをお楽しみください。
    素材コットン、パッド袋/ポリエステルプロテクター胸・肩・肘・背中パッド付属
  • STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 40A, 45V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキー 700mV STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 40A, 45V スルーホール, 3-Pin TO-220AB ショットキー 700mV

    STMicro
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 40A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : コモンカソードペア2組●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 700mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(TPS40型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー
  • スチールローラコンベヤ(TPS45型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(TPS45型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)テーパー
  • スパイラルチューブ ParkerTAIYO

    スパイラルチューブ

    ParkerTAIYO
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ
    材質ポリウレタン使用流体空気
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターピー ターポリントラックシート 萩原工業

    ターピー ターポリントラックシート

    萩原工業(20件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    強力ポリエステル糸の基布に塩ビコーティング樹脂を施した風合いの柔らかいトラックシートです
    用途トラック荷台カバー
  • テーピングテープ MIKASA (ミカサ)

    テーピングテープ

    MIKASA (ミカサ)
    619税込681
    1箱(4巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
    テープ長さ(m)12
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.com

    Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー

    StarTech.com
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95