カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • コイルホース(4)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(4)
ホース長さ(m)
  • 1.28
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.7(2)
  • 0.81(3)
  • 0.85(2)
  • 1(2)
  • 1.04(4)
  • 1.15(2)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 1.75(2)
  • 2(3)
  • 2.45(3)
  • 2.5(3)
  • 3.65(4)
  • 4(3)
  • 4.75(4)
  • 6(3)
  • 8(3)
内径(Φmm)
  • 5(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(4)
使用流体
  • 空気(4)
空気
ブランド
  • 千代田通商(4)
千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8グレー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
3,698税込4,068
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ネイビーブルー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商
3,500税込3,850
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2