カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • コイルホース(8)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(8)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
内径(Φmm)
  • 11
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(8)
使用流体
  • 圧縮空気(8)
圧縮空気
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(8)
千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m千代田通商
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン千代田通商
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4758質量(g)370使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン千代田通商
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4759質量(g)460使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン千代田通商
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4756質量(g)190使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4757質量(g)280使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m千代田通商
18,980税込20,878
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m千代田通商
14,980税込16,478
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m千代田通商
7,999税込8,799
1個
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276全長(mm)720質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2