カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tpus-30」の検索結果

ウレタンショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1最大許容張力(kN)2.16