カテゴリ

  • メカニカル部品(1,348)
  • バイク純正部品(729)
  • 電気材料(703)
  • 制御機器(409)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
  • パソコン/周辺機器(108)
  • 自動車純正部品(99)
  • オフィス家具(93)
  • バイク部品(69)
  • 農業機械(61)
  • 測定用品(46)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(27)
  • 自動車補修部品(23)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 事務用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • カー用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 作業服(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 安全保護具(10)
  • 縫製用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 家電(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 医療(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-01」の検索結果

4,354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)

    リモートコントロール TR-1

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
    寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
  • TR-1 蝶番 栃木屋

    TR-1 蝶番

    栃木屋(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御盤等仕様穴付材質SPCC、SWRM質量(g)108.6部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 股付トラクターシューズ TR-1 マルカツ

    股付トラクターシューズ TR-1

    マルカツ(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から22日以内出荷
    地下たびタイプの柔らかくて軽い防水作業靴です。ファスナーで胴部をしめるので足首がぴったりとし、疲れが少なく、履き口より土や砂が入りにくいので作業効率もグーンとあがります。脱ぎやすいキックオフ付。踏ん張りのきく股付モデル。製法特許取得済
    用途建築、農耕、ハウス園芸用形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)約30材質(アッパー)天然、合成ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)972(特特大)機能防水、軽量RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
  • TR-1蝶番 栃木屋

    TR-1蝶番

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げて使用できます。
    用途通信機器・制御機器等幅(mm)40厚さ(mm)2.3全長(mm)158耐荷重(kg)(2個使用時)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth送受信機 TR-01 ライソン

    Bluetooth送受信機 TR-01

    ライソン
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
    付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台使用温度範囲(℃)約0~35電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh本体質量(g)約22接続3.5mmイヤホンジャック入出力連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)対応プロファイルA2DP
  • [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス エスコ

    [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    全長(mm)626.5
  • コンテナ TR-1 グレー アズワン

    コンテナ TR-1 グレー

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    4日以内出荷
    スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。 自動搬送機にも適しております。
    仕様●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:460●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:366●有効内寸(mm)奥行:245●有効内寸(mm)高さ:80●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:0.64kgアズワン品番67-8172-37
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L

    マークテック
    5,998税込6,598
    1缶(1L)
    当日出荷
    仕様漏洩検査液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 移植ごて(補強付き) TR-1NN ナリカ

    移植ごて(補強付き) TR-1NN

    ナリカ
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    植物の植え付けや移植に。
    材質スチール全長(mm)290目盛なし
  • 電気定温水そう TR-1α ナリカ

    電気定温水そう TR-1α

    ナリカ
    76,900税込84,590
    1個
    5日以内出荷
    DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
    付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
  • アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] TR-1型 ゲージのみ 5098-31 ウェルチ・アレン

    アネロイド血圧計[デュラショック・ハンド型] TR-1型 ゲージのみ 5098-31

    ウェルチ・アレン
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。 文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。 ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
    仕様ラテックスフリー測定範囲0~300mmHg精度±3mmHgアズワン品番8-7546-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml

    マークテック
    33,980税込37,378
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番120-4184容器樹脂ボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック

    漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L

    マークテック
    79,980税込87,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
    用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322アズワン品番65-8092-38
  • PROXES TR1 TOYO TIRES

    PROXES TR1

    TOYO TIRES
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    確かなグリップ力と圧倒的な存在感を放つスポーティータイヤ。PROXES TR1は、ドライバーの要求に応える確かなハンドリング性能と独創的なデザインを兼ね備えたスポーティータイヤです。街乗りやワインディングの多い道路などでスポーティーな走行を楽しめるとともに、ドレスアップやカスタムを楽しみたいユーザーにも適した製品です。本製品の開発にあたり、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いたフルシリカ配合の先進的なゴムコンパウンド技術の採用。タイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用するとともに、構造の最適化を図りました。ウェットハンドリング性能と操縦安定性がメーカー従来品(PROXES T1R)比で向上しています。スタイリッシュでアグレッシブな非対称デザインのトレッドパターンを採用し、デザイン性も重視しています。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
  • ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨ

    ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)

    コクヨ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
  • TM1、TR1用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TR1用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR1 トレイハンドル イマオコーポレーション

    TR1 トレイハンドル

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。 グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    許容荷重(N/ペア)500
  • のぼり旗 ポテそば 驚きの美味さ No.TR-001 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 ポテそば 驚きの美味さ No.TR-001 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • ハイブリッドファン TR1 潮

    ハイブリッドファン TR1

    27,900税込30,690
    1個
    8日以内出荷
    仕様(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ)材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール寸法(mm)直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700質量(g)本体:約570、取付金具:約143
  • フェンスAB TR1型 本体 TOEX(LIXIL)

    フェンスAB TR1型 本体

    TOEX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    TR1型パネル本体です。縦格子、目隠し率約53%の桟が細かい軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い180mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ
  • (27141)TR1M FR P1L 三菱ふそう

    (27141)TR1M FR P1L

    三菱ふそう
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ

    結束ワイヤ(なまし線)TR001G用

    マキタ
    9,998税込10,998
    1箱
    欠品中
    結束ワイヤ(なまし線)TR001G用。1箱32巻入
  • アイソメトリックTR1  トレーニング用 ヨネックス(YONEX)

    アイソメトリックTR1 トレーニング用

    ヨネックス(YONEX)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    体幹を鍛える、マルチトレーニングラケット。専用ケース付。10mm LONGER。
    仕様推奨張力:20~30(lbs)材質フレーム:カーボン、シャフト:カーボンブルーサイズグリップ:G5質量(g)平均118
  • 電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント エレコム

    電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に分配できる3口トリプルタップです。差し込み方向をそろえやすく、壁際や家具裏で配線が飛び出しにくいのが特長。ACアダプター、充電器、ルーター、テレビ周辺のコンセント増設に便利で、シンプルに使いたい方に向きます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×、【スイングプラグ】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)40スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口コネクタ形状×対応機種×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×49×26コード×プラグ2ピン定格出力電圧-フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流-差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • TR1、TR3用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TR1、TR3用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    7日以内出荷
    TR1,TR3 12.6用取り付け枠
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャストイット コンテナーワイド(深) 吉川国工業所

    ジャストイット コンテナーワイド(深)

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    1,182税込1,300
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーボックスの1段分にぴったりサイズの深型 収納コンテナー。 シンプルなケースで、カラーボックスの容量を有効に使うことができます。 新聞紙ストック、タオル類の収納に便利です。 軽くて丈夫なプラスチック素材。 汚れてもサッと洗えて衛生的。 再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。 別売りのフタを使う事で積み重ねることもでき、ホコリもよけられます。 別売りのキャスターが取り付け可能なので、カウンターやテーブル下に置いても使えます。
    材質ポリプロピレン(再生材約30%使用)質量(g)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26.8×26
  • TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    TPE樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様空気中 約190秒(90%応答)適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
  • スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スリムPID温度調節器 TR1D シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    22.5mm幅のスリムタイプ。DINレール取付簡単。50ms高速サンプリングと±0.3%表示程度。加熱/冷却同時制御。電流出力又はSSR駆動出力選択機能。RS485通信。ヒータ断線警報(CT入力)機能
    入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CERoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力-
  • 電源タップ コンセント 3個口 2P 小型 雷ガード トリプルタップ 分配タップ エレコム

    電源タップ コンセント 3個口 2P 小型 雷ガード トリプルタップ 分配タップ

    エレコム(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、雷ガード機能を搭載!1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップ。1つのコンセントから3口に電源を分配することができる雷ガード付きトリプルタップです。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。最大サージ電圧2,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧2,500VはIEC61000-4-5規格に基づく数値です。プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。前面・両側面に差し込み口が1口ずつあります。雷ガード作動中に点灯するLEDランプがついています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂ホワイト質量(g)約45スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.5×23×41コード×フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • ゴムロープ 20mm×10m ユタカメイク

    ゴムロープ 20mm×10m

    ユタカメイク
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
    用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。トラスコ品番113-5500高さ(mm)40質量(g)370包装形態袋入縦(mm)340横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    49税込54
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    □7.5用取付枠
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子カウンター【基板完成品】 ワンダーキット

    電子カウンター【基板完成品】

    ワンダーキット
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    7セグメント4桁(9999)のアップダウンカウンターです。カウント値を設定すれば、その値になるとリレーが[ON/OFF]動作します。カウンターだけではなくタイマーの機能も搭載しています。時間設定は0.01秒~99.99秒、1秒~99分59秒の2モードです。電源OFFでもカウント値、設定値を保存する機能が付いていますので一旦電源をOFF後、再度ONにしても以前の続きからカウントできます。電源電圧:DC5~9V。最大電流:約70mA。入力:接点、オープンコレクタ入力。出力リレー:1C接点(接点定格[DC24V 1A][AC125V 0.5A])。出力ブザー:入力検出時発音。データ出力:・7セグメントLED表示データ出力・UART(19200bps/8bit/パリティなし/ストップビット1)。表示:セグメント 4桁。基板サイズ:W70×D55×H14mm。カウンター機能:・最大カウント数:9999カウント・カウントモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・最大入力カウント:20カウント/秒(最小入力時間 25ms)・カウント値保持:あり(電源が落ちてもモード、カウント値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持・リレー出力設定:ON または OFF・ブザー音設定:ON または OFF。タイマー機能:・時間範囲:0.01秒~99.99秒 又は 1秒~99分59秒・タイマーモード:4種(アップ、ダウン、アップ繰り返し、ダウン繰り返し)・タイマー精度:約±1%未満・タイマー値保持:あり(電源が落ちてもモード、タイマー値は保持)・出力時間設定:0.1~99.9秒 0は出力保持
  • 転倒予防ルームシューズサンティール 光研化成

    転倒予防ルームシューズサンティール

    光研化成
    5,498税込6,048
    1足
    翌々日出荷
    つまずきにくい設計で足の指で地面を掴むような歩行ができ、老化や運動不足による歩行機能の低下を抑制します。 男女兼用
    ラベンダー
  • スナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明(ハイリカバリー)1.5mL 6PRV11-TR1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    367,999税込404,799
    1ケース(10セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●容量:1.5mL●バイアル:透明(ハイリカバリー)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2989-29
  • FTR65G用 シャトル TRUSCO

    FTR65G用 シャトル

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7961質量(g)7
  • TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    52税込57
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    □10用取付枠
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全幕 垂れ幕 ターポリン幕 グランド印刷

    安全幕 垂れ幕 ターポリン幕

    グランド印刷
    3,098税込3,408
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    大きな文字で見やすい標識です。ターポリン製で屋外でも使用いただけます。上下にパイプと紐が付いていますのですぐにご使用できます。
    用途工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策材質ターポリン(防炎)取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)450×1500縫製仕様上下縫製 パイプ、ロープ付き
  • FTR65G用 シャトルピン TRUSCO

    FTR65G用 シャトルピン

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7979質量(g)4
...