カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「tr-1α」の検索結果

電気定温水そう TR-1α
ナリカ¥76,900税込¥84,5901個5日以内出荷DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M6フランジケイ16図解NoBSM-1670SLT オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、SSA-α1004 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1270SLT オプション17 撹拌切替装置部品_No.32、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.11、MSB2200R ポンプ部品_No.9、SSA-α1004MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、SSA-α1003MA-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.32、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.4、MSB2200RLI 本体部品_No.5、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.9、MS073EHR(70M) 本体部品_No.14、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.9、SSA-α1003-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.4、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS072EHR-1 本体部品_No.11、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 セレイトツキフランジナット_No.4、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.5、MS073EH 本体部品_No.6、MS073EH 本体部品_No.11、SSA-α604 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16、MS073EHR 本体部品_No.14、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.32、SSA-α604MA フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.16