カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-12-5」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用 スーパーツール

    スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用

    スーパーツール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
    用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
  • 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

    大阪魂(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理-
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)

    フラットテンションレバー FTR

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    アスペクト比1899-12-30
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR

    光興業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    アスペクト比1899-12-30
  • リピート束ねるバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    リピート束ねるバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    349税込384
    1袋(20本)
    5日以内出荷
    繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング 溝用 京セラ

    チップ PVDコーティング 溝用

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 溝入れ用チップ 京セラ

    溝入れ用チップ

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
    用途小径端面溝入れ加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種呈色灰赤色材種PR1025
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa 内外

    オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa

    内外
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    固定と解除の機能に加え、直進方向に動く「方向固定機能」を搭載しており、不意な横ブレがなくスムーズな移動が可能です。天板は自由に高さ調節が可能で、幅広いベッドサイズに対応します。キャスター操作レバー付きのため、患者様・看護師様のどちらからでも操作が可能です。
    材質支柱/アルミニウム、脚/アルミニウム・ポリプロピレン、天板/合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)1256×450×780~1110、脚部:550×1050(有効内寸)質量(kg)約35耐荷重(kg)30材質(キャスター)樹脂製双輪キャスターキャスター径(Φmm)75
  • ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイ

    ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T

    タンガロイ
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:12
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32TR)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ

    コノエ
    2,398税込2,638
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • ラクラクーサ昇降ベッドサイドテーブル 内外

    ラクラクーサ昇降ベッドサイドテーブル

    内外
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    手元レバーでフリー・直後進・ロックの一括操作が可能です。 両側レバーで左右どちらからでも操作が可能です。
  • GRミリオン ヤマヨ

    GRミリオン

    ヤマヨ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。 テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。 サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。 テープは両面目盛印刷で10cm毎にメートル単位の早読み数字、1m毎に判読しやすいメートル表示マークを採用。 温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    テープ幅(mm)12.5目盛表:2mm、裏:5mm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維塩化ビニールコーティング標準張力(N)20
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ

    コノエ
    2,298税込2,528
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • ストリッパー工具(丸ケーブル用) 125mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ストリッパー工具(丸ケーブル用) 125mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    丸ケーブル用のケーブルストリッパーです。
    全長(mm)125使用範囲(mm2)8~13
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーカワサキ
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ

    コノエ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ

    コノエ
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ40TR SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMBZ40TR

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    93,980税込103,378
    1本
    5日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    96,980税込106,678
    1本
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32TR SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB32TR

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20TR)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(M) 両側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB40TR)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし