カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • ヘルスケア(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)

「tr-12-50」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

    大阪魂(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理-
  • フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所)

    フラットテンションレバー FTR

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形歯数24材質(本体)鋼材S45C種類クランプレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa 内外

    オーバーベッドテーブル Rakuraku-sa

    内外
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    固定と解除の機能に加え、直進方向に動く「方向固定機能」を搭載しており、不意な横ブレがなくスムーズな移動が可能です。天板は自由に高さ調節が可能で、幅広いベッドサイズに対応します。キャスター操作レバー付きのため、患者様・看護師様のどちらからでも操作が可能です。
    材質支柱/アルミニウム、脚/アルミニウム・ポリプロピレン、天板/合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)1256×450×780~1110、脚部:550×1050(有効内寸)質量(kg)約35耐荷重(kg)30材質(キャスター)樹脂製双輪キャスターキャスター径(Φmm)75
  • ラクラクーサ昇降ベッドサイドテーブル 内外

    ラクラクーサ昇降ベッドサイドテーブル

    内外
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    手元レバーでフリー・直後進・ロックの一括操作が可能です。 両側レバーで左右どちらからでも操作が可能です。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ

    コノエ
    2,298税込2,528
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ

    コノエ
    4,998税込5,498
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    93,980税込103,378
    1本
    5日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    96,980税込106,678
    1本
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動はしご NASTA(ナスタ)

    可動はしご

    NASTA(ナスタ)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    屋上点検口のタラップ等にかけて使うハシゴです。
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理
  • SMC5.7104J50J35TR12 KEMET

    SMC5.7104J50J35TR12

    KEMET
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    図解NoGS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.29、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.35、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.24、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.14、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19
  • KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5%

    KEMET
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5.7 x 5 x 4mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジヨソウDLノズル BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウDLノズル

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考HY-JDL-1M 15~18フクム部品名称ジヨソウDLノズル図解NoMS072EHR-1 付属品部品_No.7、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.7、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MS072EHR-A 付属品、その他部品 ジヨソウDLノズル_No.15、MSB2200TR-50 付属品部品_No.20、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.14、MSB150S 部品_No.70、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.54、MSB1500LI(Z)-1 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.8、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.52、GKS10B GKS10B部品_No.63、MS073EHR 本体部品_No.30、GS051B 付属品 ノズル、充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB1500LI 付属品(ノズル バッテリ 充電機)部品_No.10、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 ジヨソウDLノズル_No.9、MSB110 MSB110部品_No.72、MS071EHR 付属品など
  • 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブルー SG-01BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブルー SG-01BLシリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
  • キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格5X16X3図解NoGS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.14、GS23E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.12、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 キユウスイベンストツパ_No.15、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.13、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS055E 動力噴霧機部品 キユウスイベンストツパ_No.14、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.15、MS059M(JP) ポンプ部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.13、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.13、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 キユウスイベンストツパ_No.13、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.15など
  • シヤジクS BIGM(丸山製作所)

    シヤジクS

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS51TR-50 タンクシャ部品 シヤジクS_No.12、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.12、GS51TR-20 タンクシャ部品 シヤジクS_No.12
  • ニップルA BIGM(丸山製作所)

    ニップルA

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.12、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.12、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 ニツプルA_No.12、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.12
  • シールパッキンオサエ BIGM(丸山製作所)

    シールパッキンオサエ

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.12、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.12、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.12、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.12、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.12、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.12、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 シールパッキンオサエ_No.12、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.12、MSB2200R ポンプ分解部品_No.12
  • ホース (アオ7.5X250L BIGM(丸山製作所)

    ホース (アオ7.5X250L

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    規格7.5X250Lアオ~2017年1月図解NoMSE-30HR ホンタイ部品_No.12、GS51TR-50 ホンタイ部品 ホース (アオ7.5X250L_No.32
  • トップカバー BIGM(丸山製作所)

    トップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    規格ミズイロ図解NoBC20M エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 トップカバー_No.12、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.11、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS51TR-50 クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 トップカバー_No.12、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 トップカバー_No.12、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 トップカバー_No.12、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 トップカバー_No.12
  • スパツク BIGM(丸山製作所)

    スパツク

    BIGM(丸山製作所)
    69税込76
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨビ63ゴウ, ヨビ6図解NoMS072EH-A ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS251S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.12、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 スパツク_No.12、GS20EM ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、AS20TP ポンプ(減速機)部品 スパツク_No.12、GS25S ポンプ 減速機部品 スパツク_No.12、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.12
  • シヤリンA BIGM(丸山製作所)

    シヤリンA

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格ゼンリン図解NoMSE-51H タンク タンクシャ部品_No.32、MS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.12、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 シヤリンA_No.10
  • ボルト、ソケツト 5X12 BIGM(丸山製作所)

    ボルト、ソケツト 5X12

    BIGM(丸山製作所)
    71税込78
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21
  • オリフイス BIGM(丸山製作所)

    オリフイス

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.12、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.11、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.11、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 オリフイス_No.18、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 オリフイス_No.13
  • ワイドノズル BIGM(丸山製作所)

    ワイドノズル

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考9~12フクム規格NH-V-2M-2-D6部品名称ワイドノズル図解NoMS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-TR50 付属品部品_No.8、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.8、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.12、MSB2200TR-50 付属品部品_No.11、GSB500TRLI-50 付属品部品 ワイドノズル_No.8、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MSB2200R 付属品部品_No.11、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.9、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.8、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ワイドノズル_No.6、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8
  • オイルシール(12X24X5) BIGM(丸山製作所)

    オイルシール(12X24X5)

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31
  • 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラウン SG-01BRシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラウン SG-01BRシリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    。なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
  • フランジツキ6カクタツピンネジ BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクタツピンネジ

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X203シユ, M5X20図解NoAS51TR-50 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.12、MSE-30HR ホンタイ部品_No.7、MS073EHR(70M) 本体部品_No.12、MLSE-51H 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR-1 本体部品_No.9、MS073EHR 本体部品_No.12、AS51EMR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MLSE-51H 100M 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.9、AS51ET-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10、MLSE-30HR 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.7、MS073EH 本体部品_No.4、MSE-51H ホンタイ部品_No.4、AS51TR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10
  • プレートアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    プレートアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    図解NoAS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 プレートアセンブリ_No.12、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プレートアセンブリ_No.12、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 プレートアセンブリ_No.12、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    43税込47
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-100図解NoMS035D-1 本体部品_No.12、MS035T-1 本体部品_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.3、MK046 本体部品_No.14、MS046K 本体部品_No.14、MK035T-1 本体部品_No.13、GS23E 本体部品 アロンバンド_No.36、MK035D-1 本体部品_No.12、MK035 本体部品_No.13、MS035SP 本体部品_No.13、MS035T 本体部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.23、SD35T-1 本体部品 アロンバンド_No.13、SP-M055T 薬剤タンク部品 アロンバンド_No.37、GS15E 本体部品 アロンバンド_No.16、GS50D 本体部品 アロンバンド_No.36、MSB2200R ポンプ部品_No.3、MK045D 本体部品_No.14、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.24、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.23、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 アロンバンド_No.23など
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    規格アウタ400I/O59図解NoAS51ET-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MLSE-30HR 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、AS51TR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MS073EHR 本体部品_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.15、AS51TR-50 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MSE-30HR ホンタイ部品_No.10、AS51EMR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.12、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.26
  • ドレンキャップ BIGM(丸山製作所)

    ドレンキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    図解NoMSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.14、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ドレンキャップ_No.11、GS51TR-50 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、GS35MT-20 本体、モータ部品 ドレンキャップ_No.12、GS51TR-20 タンクシャ部品 ドレンキャップ_No.14、MSE-30HR タンクシャ部品_No.11、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ドレンキャップ_No.11
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー パープル SG-01PLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー パープル SG-01PLシリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
    仕様●カラー:パープル●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+2.00(50-58)アズワン品番65-8738-75
  • 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー ブラック SG-01BKシリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    。なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
    仕様●カラー:ブラック●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+2.00(50-58)アズワン品番65-8738-57
  • 老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    老眼鏡 折りたたみ ポッドリーダー レッド SG-01RDシリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    なんとフレームを360°自由に回転可能!折りたたみも楽ちんな、オシャレでコンパクトな超軽量携帯用シニアグラス。
    仕様●カラー:レッド●サイズ:顔幅130mm・テンプルの長さ130mm・レンズサイズ13mm×45mm●重さ:約12g●材質:本体フレーム/軽合金・テンプル/ナイロン系樹脂(TR-90)・レンズ/硬質プラスチック●度数:+2.00(50-58)アズワン品番65-8738-81