カテゴリ
- 電気材料(17)
- 物流用品(11)
- 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tr-130k」の検索結果

プレス製運搬車用固定キャスター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から翌日出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から33日以内出荷ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台翌日出荷ピッキング作業に適しています。材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。トラスコ品番818-7017車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220荷台寸法(幅)(mm)615上段高さ(mm)705ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間(目安)1人20分特性省音、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-130-L2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1713アズワン品番65-7605-42
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653アズワン品番65-7676-67
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655アズワン品番65-7678-69
ヘッダ 60極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1903アズワン品番65-7605-91
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 30 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリー仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1439アズワン品番65-7607-63
ヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1902アズワン品番65-7641-67
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 550個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(550個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8887アズワン品番65-7701-26
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.635mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(2個)7日以内出荷Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 60 コンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8888アズワン品番65-7690-82
MEC6-DV 0.635mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1485アズワン品番65-7611-98
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2072アズワン品番65-7562-79
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(275個)7日以内出荷。Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8180アズワン品番65-7621-68
ベースストリップ 60極 0.5mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1438アズワン品番65-7651-01
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8178アズワン品番65-7634-31
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥439,800税込¥483,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 2仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8179アズワン品番65-7595-01
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥739,800税込¥813,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TEMS●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2652アズワン品番65-7682-75
MEC6-DV 0.635mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(175個)7日以内出荷Samtec MEC6 シリーズ 0.635 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、1 列あたり 30 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6-DV●コード番号:227-1484アズワン品番65-7607-58
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8837アズワン品番65-7702-58
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥649,800税込¥714,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8839アズワン品番65-7680-60
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥3,500税込¥3,8501セット(2個)7日以内出荷Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、回転があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8840アズワン品番65-7687-22
MEC8-DV 0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 175個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(175個)7日以内出荷Samtec MEC8-DV シリーズ 0.8 mm 垂直マイクロエッジカードソケットは、30 ポジションに対応しています。コンタクト部分はライト選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。縦 2 列 位置合わせピン ポリイミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(175個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC8-DV●コード番号:227-1495アズワン品番65-7597-80
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥549,800税込¥604,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8836アズワン品番65-7682-13
プレス製運搬車ドンキーカート(固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。付属品300JRKS4トラスコ品番125-8862材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装車輪径(Φmm)130キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)820騒音値(dB)40以下材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチール