カテゴリ
- パソコン/周辺機器(62)
- 切削工具(51)
- 農業機械(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- トリニティ(56)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- 大阪魂(10)
- イスカル(9)
- KSフィルター(5)
- Altrider (アルトライダー)(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- カーメックス(4)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ラムマウント(4)
- 京セラ(3)
- セキスイ(3)
- 富士電機(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- エアージェイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tr-22」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
バカボー君
マイゾックス(11件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P
ライト精機(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷SUPER トリマ・ルータービット用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。![ロコポイントアール22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780454-170323-04.jpg)
ロコポイントアール22
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能用途木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(座金セパレート型ロコポイント系製品)付属品皿ビス(軸径4Φ×30mm)材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。トラスコ品番255-7673材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)31.4色シルバー種類裸圧着端子外形寸法(mm)11.8端子形状丸形電線抱合範囲AWG(#)4内寸(mm)7.7JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66スタッド径(Φmm)8.4
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
旋削形ニードルベアリング TR
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング GTR
IKO(日本トムソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超硬バーホールソートリプル(HTR)
アマダマシナリー(NCC)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25![パイラトレー クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07579346-181206-02.jpg)
パイラトレー
クラウン[事務用品]¥4,998税込¥5,4981台当日出荷上段とのすき間が大きく使いやすいトレー。 支柱は軽くて丈夫なアルミ素材を採用。材質(本体)再生PS製、(取手/支柱)アルミ製トレー内寸(mm)226×308×36
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR
光興業¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。アスペクト比1899-12-30
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
トルネードソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
ZTR ジョイントケース一式
アルスコーポレーション¥979税込¥1,0771個翌々日出荷ZTRシリーズ用のジョイントケース一式です。適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)17、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)17、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)17、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)17、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)17、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)17
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
照光式スイッチ TRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)5日以内出荷から9日以内出荷仕様(接触機構)ラバーコンタクトストローク(mm)1使用温度範囲(℃)-25~+70定格DC12V 10mA Max. 10μA Min接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~+70接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング3ms以下(初期値)電気的寿命10万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.98±0.39N
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷高精度用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
フレアナット用トルクレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷新冷媒のフレア管継手フレアナットの標準締付トルクをあらかじめ設定しています。ラチェットタイプによりフレアナットから外すことなく使用できます。厚さ(mm)【ヘッド】10.4色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)












![ロコポイントアール22 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780454-170323-04.jpg)









![パイラトレー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07579346-181206-02.jpg)










![朝顔3本シダレ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63558235-240404-02.jpg)