カテゴリ
- パソコン/周辺機器(29)
- 農業機械(8)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- Simplism(27)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- IGO(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- iFixit(アイフィックスイット)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SWAGE-LINE(1)
- ラトックシステム(1)
- KSフィルター(1)
- SAMTEC(1)
- エスケイネット(SKnet)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tr-25-1」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から11日以内出荷深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット
iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680入組点数64折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
64 ビットドライバーキット
iFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
超薄型ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から10日以内出荷スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下規格UL、CE、CSA、TUV保護構造IP65、IP67(IEC)適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能材質(ケース)ポリカーボネートアロイ電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
iPhone Air ケースとの相性抜群 ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス
Simplism¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone Air [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64366088-251015-02.jpg)
iPhone Air [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
Simplism¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷カメラレンズギリギリまで保護 柔軟なTPU素材を採用 衝撃吸収 着脱がしやすい TPUクリアケース用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計。・着脱しやすい衝撃吸収TPUクリアケース。・環境にやさしい素材。・落下時も安心の衝撃吸収。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・音が前に飛んでくるサウンドホーン
iPhone Air 精密設計ケース専用 高透明 レンズ保護ガラス
Simplism¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 カメラレンズを傷から守る ガラスプロテクター クリア用途・レンズを守るガラスプロテクター。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・防指紋加工で清潔を保つ。・フラッシュ対応。・クリアな鏡面仕上げ。・マイクロファイバークロス付属。・貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属![超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74091002-180209-02.jpg)
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone Air 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー
Simplism¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター。・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・フラッシュ対応。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢
Simplism¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 カメラレンズを傷から守る ガラスプロテクター スーパークリア用途・レンズを守るガラスプロテクター。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・防指紋加工で清潔を保つ。・フラッシュ対応。・クリアな鏡面仕上げ。・マイクロファイバークロス付属。・貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター のぞき見防止用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 360° のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢
Simplism¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 360度のぞき見防止用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone Air [PicPro] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64366131-251015-02.jpg)
iPhone Air [PicPro] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢
Simplism¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型レンズ保護ガラス クリア用途・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス採用 。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
iPhone Air 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス ブラック
Simplism¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター。・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・フラッシュ対応。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス
Simplism¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 画質そのまま 高透明用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air 精密設計ケース専用 透明フレーム 高透明 レンズ保護ガラス
Simplism¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用 カメラレンズを傷から守る レンズプロテクター アルミフレーム 高透明用途・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター。・高耐久アルミノシリケートガラス、一体感抜群の透明フレーム採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・フラッシュ対応。・マイクロファイバークロス付属
iPhone Air ケースとの相性抜群 反射防止 画面保護強化ガラス
Simplism¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 ケースに干渉しない安心サイズのプロテクター 指すべりさらさらな 反射防止用途・ケースに干渉しない安心サイズ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone Air [Turtle MagStand] MagSafe対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368809-251015-02.jpg)
iPhone Air [Turtle MagStand] MagSafe対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド
Simplism¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 MagSafe対応 回転式リング付き 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・スタンドとしても使える、落下防止回転式リング付き。・MagSafe対応![iPhone Air [Silky Armor] MagSafe対応 シルキータッチケース マットクリア Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367016-251015-02.jpg)
iPhone Air [Silky Armor] MagSafe対応 シルキータッチケース マットクリア
Simplism¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷特殊コーティングで滑らかな触り心地 MagSafe対応 ハードケース用途・特殊コーティングで滑らかな触り心地。・薄型軽量設計。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護。・MagSafe対応![iPhone Air [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367330-251015-02.jpg)
iPhone Air [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック
Simplism¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 高透明用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone Air [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368511-251015-02.jpg)
iPhone Air [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック
Simplism¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター のぞき見防止用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone Air [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368599-251015-02.jpg)
iPhone Air [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック
Simplism¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷角割れしない しなやかで割れにくいゴリラガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 画質そのまま 高透明用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone Air [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367987-251015-02.jpg)
iPhone Air [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック
Simplism¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷角割れしない 日本メーカー・AGC社製強化ガラス採用 PETフレーム 立体成型プロテクター 反射防止用途・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタNEO」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属![iPhone Air [Turtle] ハイブリッドケース クリア Simplism](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64366341-251015-02.jpg)
iPhone Air [Turtle] ハイブリッドケース クリア
Simplism¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷背面の超硬質素材×側面のやわらか素材 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース用途・落下時も安心の衝撃吸収。・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用。・左右にストラップホール装備。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
















![iPhone Air [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64366088-251015-02.jpg)


![超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74091002-180209-02.jpg)




![iPhone Air [PicPro] クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢 Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64366131-251015-02.jpg)




![iPhone Air [Turtle MagStand] MagSafe対応 リングスタンド付きハイブリッドクリアケース シルバーリングスタンド Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368809-251015-02.jpg)
![iPhone Air [Silky Armor] MagSafe対応 シルキータッチケース マットクリア Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367016-251015-02.jpg)
![iPhone Air [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス ブラック Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367330-251015-02.jpg)
![iPhone Air [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368511-251015-02.jpg)
![iPhone Air [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64368599-251015-02.jpg)
![iPhone Air [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64367987-251015-02.jpg)
![iPhone Air [Turtle] ハイブリッドケース クリア Simplism](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64366341-251015-02.jpg)