カテゴリ
- 機構部品(20)
- 農業機械(18)
- 清掃用品(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 東京発条製作所(17)
- エスコ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ダイニチ工業(2)
- SAMTEC(2)
- 東発(2)
- コノエ(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユニカ(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- FILTEC(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- VISHAY(1)
- ハウスホールドジャパン(1)
- Ecliptek(1)
- いろはism(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
価格
「tr-32」の検索結果

高たわみ用強力ばね TR TR32-40
東京発条製作所¥549税込¥6041個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)25.06自由長(mm)40外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-70
東京発条製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)14.32自由長(mm)70外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-80
東京発条製作所¥789税込¥8681個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)12.53自由長(mm)80外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-150
東京発条製作所¥899税込¥9891個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.68自由長(mm)150外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-50
東京発条製作所¥589税込¥6481個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)20.05自由長(mm)50外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-100
東京発条製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)10.02自由長(mm)100外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-60
東京発条製作所¥649税込¥7141個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)16.71自由長(mm)60外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-90
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)11.14自由長(mm)90外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-200
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.01自由長(mm)200外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-175
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.73自由長(mm)175外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-300
東京発条製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.34自由長(mm)300外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-45
東京発条製作所¥539税込¥5931個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)22.28自由長(mm)45外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-250
東京発条製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.01自由長(mm)250外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-125
東京発条製作所¥919税込¥1,0111個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)8.02自由長(mm)125外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR32-110
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)9.11自由長(mm)110外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ユニットパネル UTRシリーズ
タカチ電機工業¥499~税込¥549~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
レジ袋 取っ手付 黒
ハウスホールドジャパン¥279~税込¥307~1冊(100枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷黒色だから中身が見えにくい!ゴミ捨てに、サニタリー用に、お買い物に便利なレジ袋です。エンボス加工で滑りにくいので、一枚ずつ取り出しやすいのがうれしいです。穴が開いているので、キッチンや玄関などのフックにかけられて必要なときにサッと取り出せて便利です。赤ちゃんを連れてのお出かけや旅行、オムツやペットのお散歩中に持参しておくと助かります。材質ポリエチレン色黒耐冷温度(℃)-30
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
高たわみ用強力ばね
東発¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね
東発¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ
コノエ¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)
中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用]
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷5~10倍に希釈してご使用ください。寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32![撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356814-230518-02.jpg)
撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷5~10倍に希釈してご使用ください。寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32![コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356805-230518-02.jpg)
コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用]
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
油フィルター
ダイニチ工業(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FHY-32TR2、FHY-32TR3、FHY-32TR4、FHY-32TR5、FHY-32TR6、FHY-32TR7、FHY-32TR8、FKD-32NS、FKD-428S、FKD-429S、FKD-42NS、FW-3214S、FW-3215E3、FW-3215S、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-327S、FW-328S、FW-329S、FW-32CN、FW-32E1、FW-32E2、FW-32E8、FW-32E9、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4214S、FW-4215S、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-428S、FW-429S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-327、RA-328、RA-329
STR-K JT/X JT/Z JT/SQ シールド
TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷STR-K JT/X JT/Z JT/SQ-32ヘルメット用の交換部品
タンク口金(給油汚れんキャップ)
ダイニチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-A18P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-A18P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
セキュリティーワイヤー Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-F14P 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer TravelMate Spin B3 TMB311R-32-F14P対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥899税込¥9891個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2703アズワン品番65-7671-27
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1878アズワン品番65-7605-34









![ロコポイントアール32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780655-170331-04.jpg)







![中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356796-230518-02.jpg)
![撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356814-230518-02.jpg)
![コケ発生防止剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26356805-230518-02.jpg)