カテゴリ
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
「tr-3200b」の検索結果

使い捨て式防じんマスク DS2
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)区分DS2寸法縦(mm):130/横(mm):140吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)17時間縦(mm)130横(mm)140排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10