カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「tr-3310」の検索結果

温湿度センサ
T&D(ティアンドデイ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~60℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲0~55℃温度測定精度平均±0.3℃湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)湿度測定範囲10~95%RH使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10
タンガロイ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
Canon(29件のレビュー)¥549~税込¥604~1冊(20枚)ほか当日出荷6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。色ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。電源リチウム電池本体質量(g)約50記録モードエンドレス/ワンタイム
【レンタル】ワイヤレスデータロガー子機 校正証明書付 RTR503BLシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷から4日以内出荷親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
【レンタル】ワイヤレスデータロガー 子機 RTR503BLシリーズ レンタル
T&D(ティアンドデイ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から4日以内出荷親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。付属品温湿度センサー(TR-3310)寸法(mm)47×46.5×62(突起部除く)(大容量バッテリー)測定範囲温度(℃)/0~55、湿度(%RH)/10~95質量(g)65電源リチウム電池×1(付属)対応OSWindows(R)10(32/64bit)/11(64bit)通信方式Bluetooth・無線測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防水性IP67サービス分類レンタル
ワイヤレスデータロガー 温度・湿度各1ch 外付け おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 特急校正証明書付 RTR-503シリーズ
T&D(ティアンドデイ)¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。付属品温湿度センサー(TR-3310)備考※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。電源リチウム電池×1(付属)測定範囲(℃)0~55通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光測定チャンネル温度・湿度各1ch(外付け)記憶容量8000×2防塵防水性能IP67湿度測定範囲(%RH)10~95校正証明書特急校正