「tr-71nw」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

    有線LAN温度2chデータロガー(おんどとり)

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
  • 温度記録計 おんどとり・ビニールケース付き アズワン

    温度記録計 おんどとり・ビニールケース付き

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    欠品中
    汚れ防止用のビニールケース付きです。
    種別カバー付き
  • 温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    温度記録計 おんどとり 有線 特急校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    インターネット・LANを経由して、記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などができます。
    仕様チャンネル数:温度2ch●測定範囲温度(℃):-40~+110(平均±0.3)●記憶容量:8000×2●通信方式:USB/LAN(有線)●サイズ(mm):78×26×58●電源:単3乾電池×2本(付属・USB供給)・ACアダプター(別売)・PoE●おんどとり●付属品:温度センサー(TR-0106)×2本アズワン品番6-9183-34-23校正証明書特急校正
  • ACアダプター T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプター

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
    仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    TPE樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様空気中 約190秒(90%応答)適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応