カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
「tr-h201cd」の検索結果

AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ
コロナ電業¥24,880税込¥27,3681個6日以内出荷アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ質量(g)約350電源(V)DC12寸法(Φ×高さH)(mm)113×82レンズf=3.6mm消費電流(mA)200解像度1920×1080(AHD2.0)ケーブル長(mm)hpン体:820±30素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載画素数200万画素使用場所屋内/屋外防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)画角水平:約82°赤外線投光距離約15~20m映像出力AHD2.0、CVBS切替可内蔵マイク無し