カテゴリ
- 制御機器(1)
- サーマルリレー(1)
絞り込み
ヒータ呼び(A)
- 6(1)
フレーム
- 0N
- 5-1N(1)
- N2(2)
- N6(3)
ブランド
- 富士電機(1)
「tr-n6」の検索結果

標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし