カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「tr-25-5」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキット iFixit(アイフィックスイット)iFixit Pro Tech Toolkit / プロテックツールキットiFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。 あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。 特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。 ケースのフタは仕分け用トレイになっています。 人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。入組点数64セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス質量(g)約680折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
64 ビットドライバーキット iFixit(アイフィックスイット)64 ビットドライバーキットiFixit(アイフィックスイット)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
LANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7 中継用インラインカプラーStarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%規格10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLanRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5 Cat5e Cat6 Cat6a Cat7変換タイプメス - メスコネクタ1RJ45コネクタ2RJ45
LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラーStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(SUS304)大阪魂(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
キャップクミタテ BIGM(丸山製作所)キャップクミタテBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(0.93MB)図解NoMS7310H-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS5910D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS3910D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、GKS10 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.7、MS5310D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 キャップクミタテ_No.5、MS5910D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 キャップクミタテ_No.5、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.41、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.5
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
10日以内出荷
規格25-M6X14X8.5部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.13MB)図解NoSD058-25 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS058R-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、GS512EMR BIGM ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、MK058SP-25 本体部品_No.3、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ボウシンゴム_No.17、MS058SP-25 本体部品_No.3、MS048SP-20 本体部品_No.3、MS058SPE-A 本体部品 ボウシンゴム_No.19、GS51ET-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.5、JAS058R-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MS058-25 本体部品_No.3、GS51TR-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、MS058SP-20 本体部品_No.3、SD048-20 本体部品 ボウシンゴム_No.3、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ボウシンゴム_No.3、GS51EMR BIGM ポンプ ゲンソクキ部品 ボウシンゴム_No.17、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンクなど
台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
タイプ左ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORSヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応
ピニオンギヤ BIGM(丸山製作所)ピニオンギヤBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.64MB)図解NoMS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.5、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.5、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.5、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.5、GS20M ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.5、MS059-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.5、MS5310D-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.5、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.5、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.5、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.5、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.5
セルフロックナット(5MM) BIGM(丸山製作所)セルフロックナット(5MM)BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
規格5mm関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.49、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 セルフロックナット(5MM)_No.51、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 セルフロックナット(5MM)_No.29、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 セルフロックナット(5MM)_No.49、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 セルフロックナット(5MM)_No.51、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.53、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.29、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 セルフロックナット(5MM)_No.49、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 セルフロックナット(5MM)_No.51、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51など
ネンリヨウタンクマトメ BIGM(丸山製作所)ネンリヨウタンクマトメBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.13MB)図解NoGS512EMR BIGM ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.31、MS048SP-20 本体部品_No.7、SD048SP-20 本体部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.7、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.11、GS51TR-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、GS51ET-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.7、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.12、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、SD048-20 本体部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.8、MK048SP-20 本体部品_No.7、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.48、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、GS51TR-50 ホンタイ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.5、MS048-20 本体部品_No.8、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.7、MK048-20 本体部品_No.8
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 プラグ_No.31、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.6、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.25、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.7、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12
剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪 ムラテックKDS剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪ムラテックKDS(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
水平保持力と耐久性に優れたテープ。 テープの立ちは2.6m以上。 コシが強くヨレにくいテープ。 強度のある厚爪仕様。 ロック機能付。 大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂質量(g)320テープタイプ高耐久ナイロンコート
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCOプロフィットスニーカー メッシュタイプTRUSCO
4,798税込5,278
1足
当日出荷
MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。形状ローカット規格JASS A種認定材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(底部)EVA+ゴム材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
クラウンローラー イマオコーポレーションクラウンローラーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ベアリング)スチール
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
9,900税込10,890
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
トレジャーボックス50H 大森トレジャーボックス50H大森
29,980税込32,978
1箱(100セット)
3日以内出荷
身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL TrYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立 ムラテックKDS裏目盛が揃った見やすいテープの両面目盛コンベックス 剛立ムラテックKDS
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
通常品はテープの表と裏の印字が同じであるため、テープの計測側の表と裏は尺とcmが逆になってしまうが、このコンベックスはテープ裏の印字を変えることによりテープの計測側の表と裏の尺・cm目盛が常に同じになる。 コシが強くヨレにくい剛立厚テープ。 水平保持力と耐久性に優れている。 テープの立ちは2.6m以上。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 爪曲がりのリスクを大幅に低減する高強度厚爪採用。 テープ引込み時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付。 大型ベルトクリップ・ストラップ付。
用途裏目盛が揃った見やすい両面尺相当目盛付の画期的なコンベックス。尺相当を計測する建築職人向け。質量(g)320タイプ厚爪テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様尺相当材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面