カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tr163」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクジェットプリンター TR163 Canon

    インクジェットプリンター TR163

    Canon
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
    付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)最大解像度(横×縦)4800×1200 dpiインク5色ハイブリッド給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20プリントヘッド(総ノズル数)1856インク残量検知機能ドットカウント方式使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    89,980税込98,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
  • 色鉛筆トイロノ 163 ディープグリーン uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆トイロノ 163 ディープグリーン

    uni(三菱鉛筆)
    2,398税込2,638
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    芯色ディープグリーン
  • タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ イスカル

    タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    フラットトップ構造です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボス クラッチ 4TR-16371-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ボス クラッチ 4TR-16371-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番4TR-16371-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-30シリーズ

    コノエ
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • のぼり旗 出汁巻き玉子ドッグ 黄 No.TR-163 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 出汁巻き玉子ドッグ 黄 No.TR-163 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • メートル台形ねじ(ネジ) 小木曽工業

    メートル台形ねじ(ネジ)

    小木曽工業
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。 コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。 ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
    等級7e
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-30シリーズ

    コノエ
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):TR16×3●全長(mm):300●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:375gアズワン品番65-5981-98
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-3シリーズ

    コノエ
    1,898税込2,088
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-3シリーズ

    コノエ
    2,398税込2,638
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-3シリーズ

    コノエ
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-3シリーズ

    コノエ
    4,698税込5,168
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • デザインラグ マット スベリ止め加工 約約W170×D230 ホームテイスト

    デザインラグ マット スベリ止め加工 約約W170×D230

    ホームテイスト
    15,980税込17,578
    1枚
    10日以内出荷
    おしゃれなデザインラグです。
    用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約170×230
  • リサイクルインク キヤノン対応 BCI-19互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 BCI-19互換

    エコリカ(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BCI-19シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種メーカーキヤノン(Canon)回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルインクエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 019
  • 【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-TR/CR ノーブランド

    【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-TR/CR

    ノーブランド
    9,398税込10,338
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合機種メーカーリソー適合■リソー■CR163/TR153サイズB4適合純正型番【リソー】 CR16(S-2485) / TR B4(S-951)
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    2016年、ニューカテゴリーのモンスターサーフ1072シューティングスペシャルが誕生する。 2010年から開発テストを開始し、本来であれば「PEシリーズ」で販売する筈であったが、開発段階でブランクスコンセプトの最大の課題であった「45gジグがフルキャストできるパワーを保有した上での最大級の軽量化」を目指した為、他のカテゴリーロッドと平行して開発していくうちにどんどんブランクスの新製法が確立され、「もっと軽く、さらに強く」が過剰に発展、そこへ、トルザイトリングのリリース情報が飛び込み、急遽、「TRシリーズ」での販売へと企画変更。 一部のアングラーには広大なサーフで行われる毎年恒例の大会でこっそりと展示した為、開発途中のブランクスを数年前から握った方も居たかと思う。 その度に「もう出来る?」「さすがに来年には出るよね?」と苦いご指摘を何度も受け、ようやく販売出来るブランクスが完成した経緯があるこの1072は、「TRシリーズ」の例に漏れず、ティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 分かりやすくは、自重163gのモンスタージェッティーMJS1002TRが、そのままの使い心地で7インチ長く、しかもMAXルアーウエイトは5gUPの45gとなり、パワー・トルクを強化しながらもその差僅か5gのプロト自重168g、ブランクス単体の重量は10.7フィートでありながら、1002と比べてその差は僅か0.5gの超軽量ブランクスを搭載。 リールシートも同じ、搭載ガイドも同じで、1072はバットガイドから3個目までを強度確保のトリプルラッピングにしているにもかかわらずである。 この1072のブランクス、窯元で膨大なテストデータと設計データを保有しない限り創れない。 トップ・ミノー・バイブ・ジグ・ジグヘッドワーム、どのルアーにも繊細に対応し、遥か沖のピンポイントを長時間撃ち続けることが可能なこの「シューティングスペシャル」で広大で爽快なサーフゲームを思う存分満喫して頂きたい。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46tの曲がり始める位置を調整し、反発力と張りを持った超軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)45適合ライン(号)1.5
  • RUBBER,STRAINER   15163MC8000 ホンダ

    RUBBER,STRAINER 15163MC8000

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • Hartmann ディップスイッチ, スロット Hartmann

    Hartmann ディップスイッチ, スロット

    Hartmann
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類スロット材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP