カテゴリ

  • バイク純正部品(21)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tr185」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • ブレーキディスクローター マウンテン

    ブレーキディスクローター

    マウンテン
    17,257税込18,983
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
  • トレジャーボックス50H 大森

    トレジャーボックス50H

    大森
    34,980税込38,478
    1箱(200セット)
    3日以内出荷
    身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR

    光興業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    アスペクト比1899-12-30
  • フォーク シフト 3 4TR-18513-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フォーク シフト 3 4TR-18513-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • フォーク シフト 2 4TR-18512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フォーク シフト 2 4TR-18512-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • シフトカムアセンブリ 4TR-18540-02 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトカムアセンブリ 4TR-18540-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4TR-18540-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • フォーク シフト 1 4TR-18511-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フォーク シフト 1 4TR-18511-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • バー シフトフォークガイド 2 4TR-18535-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バー シフトフォークガイド 2 4TR-18535-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番22U-18535-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-5シリーズ

    コノエ
    3,298税込3,628
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-5シリーズ

    コノエ
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-5シリーズ

    コノエ
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-5シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-5シリーズ

    コノエ
    9,598税込10,558
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
  • KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ 第一計器

    KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ

    第一計器
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:R1/8●接続部材質:黄銅●圧力スパン:0~2MPA●ケース材質:鉄Crメッキ●精度:±1.6%F.Sアズワン品番65-3591-69
  • 可動はしご NASTA(ナスタ)

    可動はしご

    NASTA(ナスタ)
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    屋上点検口のタラップ等にかけて使うハシゴです。
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅
  • KOT小型圧力計 第一計器

    KOT小型圧力計

    第一計器
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • シンプル コットン ラグ  約W130×D190 ホームテイスト

    シンプル コットン ラグ 約W130×D190

    ホームテイスト
    11,980税込13,178
    1枚
    10日以内出荷
    おしゃれなデザインラグです。
    用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約130×190
  • KOT小型圧力計 SUS製 第一計器

    KOT小型圧力計 SUS製

    第一計器
    9,598税込10,558
    1個ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
  • KOT小型圧力計 SUS製 第一計器

    KOT小型圧力計 SUS製

    第一計器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
    材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)SUS
  • ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称

    PLUS(プラス)[文具](19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
    材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4繰り返し・詰め替え対応
  • STRIPE,L.*TYPE 2*  87150GR1851ZB ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 2* 87150GR1851ZB

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 2*  87150GR1850ZB ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 2* 87150GR1850ZB

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 2*  87130GR1851ZB ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 2* 87130GR1851ZB

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 1*  87130GR1851ZA ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 1* 87130GR1851ZA

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 2*  64320GR1850ZB ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 2* 64320GR1850ZB

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  87150GR1851ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 87150GR1851ZA

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  87150GR1850ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 87150GR1850ZA

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 2*  87130GR1850ZB ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 2* 87130GR1850ZB

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 2*  64324GR1850ZB ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 2* 64324GR1850ZB

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 1*  64323GR1850ZA ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 1* 64323GR1850ZA

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 2*  64321GR1850ZB ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 2* 64321GR1850ZB

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 1*  64320GR1850ZA ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 1* 64320GR1850ZA

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 1*  87130GR1850ZA ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 1* 87130GR1850ZA

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  64321GR1850ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 64321GR1850ZA

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  64324GR1850ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 64324GR1850ZA

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 2*  64323GR1850ZB ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 2* 64323GR1850ZB

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-3シリーズ

    コノエ
    3,398税込3,738
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR10-3シリーズ

    コノエ
    1,598税込1,758
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。