カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「tr18x2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
    適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18Xタイプ電磁開閉器用種類サーマルリレーフレームTR18X定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18リセット方式手動適合電流(A)~18補助接点1a1bヒートエレメント数2素子
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂

    S45CダイケイN(R 1シュ ナミ

    大阪魂
    3,667税込4,034
    1個
    翌々日出荷
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    6,998税込7,698
    1個
    22日以内出荷
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • ISO管用テーパネジゲージプラグリングセット 測範社(JPG)

    ISO管用テーパネジゲージプラグリングセット

    測範社(JPG)
    59,980税込65,978
    1個
    92日以内出荷
    めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査はゲージ先端に近い切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。両方とも切欠き中心が基準位置。検査成績書付属。
    規格ISO(新JIS)管用テーパーねじ