カテゴリ

  • メカニカル部品(115)
  • バイク純正部品(32)
  • 切削工具(31)
  • 農業機械(25)
  • 制御機器(19)
  • 作業服(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 物流用品(9)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr28」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304)TR28×2000 SNTR28-20シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304)TR28×2000 SNTR28-20シリーズ

    コノエ
    71,980税込79,178
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):2000●ねじ山角度30度●SUS304●質量:7800g
  • 30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)

    大阪魂(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質SS400相当規格TR
  • 10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(9件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂

    20割台形六角ナット(Cタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質タイプ右ねじ表面処理生地
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

    大阪魂(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)500タイプ右ねじ表面処理生地
  • 台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

    大阪魂(6件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
  • 30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400) 大阪魂

    30°台形丸ナット 20割タイプ(SS400)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SS400相当
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GTR 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    材質超硬刃数2
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    61,600税込67,760
    1個
    当日出荷
    ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
    仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
  • 木製スライドトレー クラウン[事務用品]

    木製スライドトレー

    クラウン[事務用品]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    胡桃材の高級感と機能性を兼ね備えたトレー。積み重ねができます。
    材質胡桃、胡桃張合板ウォールナットサイズA4判タテ型内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×325×51外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×346×64
  • 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業

    超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

    神王工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
    用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
  • プロフィットスニーカー メッシュタイプ TRUSCO

    プロフィットスニーカー メッシュタイプ

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1足
    当日出荷
    MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
    用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。形状ローカット規格JASS A種認定材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(底部)EVA+ゴム材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • タイムレコーダー(スタンダードタイプ) ニッポー

    タイムレコーダー(スタンダードタイプ)

    ニッポー(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
    付属品サンプルカード2枚仕様6欄印字質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク赤黒2色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
  • トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃) Linc

    トリマ・ルータービット 超硬ストレートビット(2枚刃)

    Linc
    589税込648
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用超硬ストレートビット(2枚刃)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6
  • のぼり旗 パンケーキ No.TR-028 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 パンケーキ No.TR-028 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • トリプルホルソー HTRシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    トリプルホルソー HTRシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
  • 突切加工用チップ GTR イスカル

    突切加工用チップ GTR

    イスカル(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)2.2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16コーナー半径(mm)0.16K(°)8穴の形状-チップブレーカ片面
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1 ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HSM-A1

    ヒロセ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-30シリーズ

    コノエ
    3,098税込3,408
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR28C MTR28Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR28C MTR28Cシリーズ

    コノエ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28C●直径(mm):45●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:697g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR28D RTR28Dシリーズ

    コノエ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28D●対辺(mm):41●高さ(mm):84●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:638g
  • 10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット(SUS304・右ねじ) SRTRシリーズ

    コノエ
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
  • 15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット(SUS304・右ねじ) SMTRシリーズ

    コノエ
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    249,800税込274,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28A●対辺(mm):41●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:170g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR28C RTR28Cシリーズ

    コノエ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28C●対辺(mm):41●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:425g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR28B RTR28Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR28B RTR28Bシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28B●対辺(mm):41●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:213g
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-25シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-25シリーズ

    コノエ
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):2530●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:9867gアズワン品番65-6008-30
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-24シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-24シリーズ

    コノエ
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-22シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-22シリーズ

    コノエ
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-16
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR28B MTR28Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR28B MTR28Bシリーズ

    コノエ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28B●直径(mm):45●高さ(mm):56●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:465g
  • ステンレス ハンガーユニットTR型 28mm×28mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットTR型 28mm×28mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9720材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)29寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法A(mm)35寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)28寸法W1(mm)14使用荷重(kN)0.10